仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)
付属品モニタ用電池、取扱説明書
材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル
質量(g)約110(電池含む)
電源単4形乾電池2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110
ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による)
設定範囲最小1秒~最大99分59秒
動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下
タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能
アズワン品番64-7922-93
防水性IPX7相当
電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
電気器具を繰り返し自動で何回もON/OFFできるタイマーです。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。コード付きなので、手元で設定できて使いやすい。カバー付きなので、ホコリの進入や、誤ってダイアルに触れて誤作動することを防ぎます。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。ON/OFF状態がひと目でわかる通電ランプ付。
仕様コード付(1.5m)
材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂
質量(g)290
消費電力(W)1以下
電源AC100V(50/60Hz)
定格15A・125V(1500W)
設定時間24時間型(15分単位)
サイズ(mm)82(W)×41(D)×80(H)
適合器具【使用できる電気器具】ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど 照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
温・湿度計付きの画面が光るタッチパネル式のデジタルタイマー。
多めの時間設定に便利な時間の長押し早送り機能付き。
背面マグネット、卓上スタンドの2WAY
仕様●設定範囲:1秒~99分59秒●測定範囲:温度計:0~50℃湿度計:20~95%RH●精度:温度計:±1℃(0~40℃)湿度計:±5%RH(40~75%RH)●機能:温湿度同時表示、カウントダウン、カウントアップ、リピート●電源:単4電池×2本(別売)●サイズ:70(W)×25(D)×70(H)mm●重量:65g●材質:ABS樹脂、ガラス
アズワン品番65-2220-41
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
付属品モニタ用電池、取扱説明書
材質ABS
質量(g)約70(電池含む)
電源単4形電池1個
表示方式液晶デジタル 4桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×27×69
ブザー音約60dB(距離30)
設定範囲最小1秒~最大99分99秒
タイマの数1個
アラーム警鳴時間(秒)60
アズワン品番65-2220-38
防滴構造IP54相当
電池寿命(年)約1
1台
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
仕様同時に4つの時間を測定できるタイマーです。
材質ABS樹脂
質量(g)約77g(電池含む)
電源単4電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69(W)×16.5(D)×110(H)mm
機能カウントダウン・アップ、 時計(12時間制/24時間制)、 アラーム機能、 スヌーズ機能(5分間隔)
表示形式デジタル
電池寿命約1年
時計機能○
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
付属品:ストラップ。防雨タイプ(JIS防雨型)。数字のサイズが大きく見やすい表示。 (文字高:最大9mm)
材質風防:プラスチック枠
質量(g)46
電源LR44×1個(付属)
機能単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位の同時計時
電池寿命2年
最大計時9時間59分59秒
最小計時1/1000秒
サイズ(mm)60(W)×19(D)×75(H)
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
電源コードは防水性・耐久性に優れたキャブタイヤケーブル使用。
仕様【入切時間間隔】最小30分
質量(g)780
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×62.5×217
設定時間24時間型(最小15分単位で設定可能)
アズワン品番64-7918-69
1台
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
1個
¥2,900
税込¥3,190
欠品中
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
エスコ品番EA798C-91A
表示形式デジタル
関連資料(1.27MB) (0.29MB)
カウントダウン機能○
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。