仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)
付属品モニタ用電池、取扱説明書
材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル
質量(g)約110(電池含む)
電源単4形乾電池2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110
ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による)
設定範囲最小1秒~最大99分59秒
動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下
タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能
アズワン品番64-7922-93
防水性IPX7相当
電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
仕様同時に4つの時間を測定できるタイマーです。
材質ABS樹脂
質量(g)約77g(電池含む)
電源単4電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69(W)×16.5(D)×110(H)mm
機能カウントダウン・アップ、 時計(12時間制/24時間制)、 アラーム機能、 スヌーズ機能(5分間隔)
表示形式デジタル
電池寿命約1年
時計機能○
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
温・湿度計付きの画面が光るタッチパネル式のデジタルタイマー。
多めの時間設定に便利な時間の長押し早送り機能付き。
背面マグネット、卓上スタンドの2WAY
仕様●設定範囲:1秒~99分59秒●測定範囲:温度計:0~50℃湿度計:20~95%RH●精度:温度計:±1℃(0~40℃)湿度計:±5%RH(40~75%RH)●機能:温湿度同時表示、カウントダウン、カウントアップ、リピート●電源:単4電池×2本(別売)●サイズ:70(W)×25(D)×70(H)mm●重量:65g●材質:ABS樹脂、ガラス
アズワン品番65-2220-41
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
付属品モニタ用電池、取扱説明書
材質ABS
質量(g)約70(電池含む)
電源単4形電池1個
表示方式液晶デジタル 4桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×27×69
ブザー音約60dB(距離30)
設定範囲最小1秒~最大99分99秒
タイマの数1個
アラーム警鳴時間(秒)60
アズワン品番65-2220-38
防滴構造IP54相当
電池寿命(年)約1
1台
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。