ノンコンタクトタイマーカスタム当日出荷
ボタンに触れずカウントダウンの開始、カウントダウンの一時停止、アラームの停止ができ、衛生的です。
誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付きです。
3タイプの設置が可能です。(背面マグネット、スタンド、壁掛け)
用途食品・厨房関係での時間管理学校、職場等での手洗い用実験などでの時間の測定工場ラインでの時間管理付属品取扱説明書(保証書付き)、単4形乾電池×3本トラスコ品番405-8141材質ABS樹脂幅(mm)103厚さ(mm)22色白高さ(mm)61奥行(mm)22電源(V)単4形乾電池×3本電源単4形乾電池×3本縦(mm)61横(mm)103最大計時99分59秒最小計時1秒RoHS指令(10物質対応)対応
ノンコンタクトタイマーカスタム30日以内出荷
ボタンに触れずカウントダウンの開始、アラームの停止ができ、衛生的
誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付き
3タイプの設置が可能 (背面マグネット、スタンド、壁掛け)
仕様カウントダウン開始/アラーム停止方法:非接触式センサー(製品正面に配置)付属品取扱説明書(保証書付)、単4形乾電池 × 3本質量(g)約93.5(電池含まず)電源単4形乾電池 × 3本感度センサー正面から約2 cm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×61×22カウント時間最大99分59秒/最小1秒
『その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります