タイマー・ストップウォッチ・時計 :「測定用品 寸法」の検索結果

特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HS120365 4連タイマー アズワン 動画あり
4つの独立タイマーです。 マグネット付き。
付属品ホワイトボードマーカー(黒色) 種別ホワイトボード付 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 寸法・サイズ(mm)123×86×24 機能カウントアップ/ダウン・アラーム 設定時間1分~23時間59分 最大設定時間23時間59分 アズワン品番3-6025-01
1個
5,860 税込6,446
当日出荷

3つの独立タイマーで、同時スタート・ストップが可能です。 現時間を表示できます。 カウントアップ機能があり、ストップウォッチのような用途でも使用できます。
最大設定時間19時間59分59秒 寸法(mm)71×88×24 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 表示形式デジタル 最小設定時間1秒 アズワン品番4-1199-01 カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,772 税込3,049
当日出荷

PRISMA200 100デシベルタイマー アズワン 動画あり
2つのカウントアップ・ダウン機能と時計機能付きです。 作動中でもワンタッチで設定状態に戻ります。
設定時間9時間59分59秒9/9999分99切替 寸法本体/127×97×170mm、表示部/67×36mm 電源単3乾電池×1本(付属) 音量MAX100dB(調節可能) 機能2チャンネル+時計機能付 表示形式デジタル 時計機能 アズワン品番6-9200-01 カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
26,000 税込28,600
翌々日出荷

非接触式センサー搭載ですので手をかざすだけでスタートができ、衛生的です。 タイムアップで5秒間「ピピピッピピピッ」と音が鳴り、自動的に設定秒に液晶表示が戻ります。 非接触スイッチは近くで人が通った場合にむやみに反応しないように感知距離は3cm以内です。(実用新案取得済) 設定秒の切り替えは本体裏面のプッシュスイッチで行ないます。(5~90秒間を5秒間隔で設定) 本体取付けに本体スタンド、裏面磁石、付属の取り付け板が付属しています
材質ABS樹脂 寸法(mm)114×62×24 質量(g)約110 電源単4乾電池×3本(テスト用付属) 表示形式デジタル コード1707-20 設定時間5~90秒(5秒間隔) 設置方法スタンド・壁掛け・マグネット・シール付取付板 アズワン品番2-8966-01-20 非接触対応 校正証明書一般校正
1個
9,900 税込10,890
9日以内出荷

3通りのタイマー設定モードを使用できます。プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
材質PC(ポリカーボネート)樹脂 寸法(mm)62×28×70 質量(g)95 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力1W以下 タイマー設定プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し) 定格制御容量15A以下(1500W以下) アズワン品番2-3236-11-20 校正証明書一般校正
1個
10,200 税込11,220
10日以内出荷

『その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります