1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時計やアラーム、カレンダー等の機能が付いた多機能ストップウォッチ
用途ストップウォッチで時間管理したい方。 付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質ABS、PMMA 寸法(mm)幅64×高さ78×奥行20 ブラック 測定範囲1秒~23時間59分59秒 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)約44(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 精度時計:月差±30秒以内(常温) 機能【日付・時刻】年・月・日・曜・時刻(12/24時間表示)、【時報】毎正時(00分) 設定時間最大23時間59分59秒/最小1秒 保証期間1年 計測範囲最大23時間59分59秒 最大設定時間23時間59分59秒 電池寿命約2年(1日30分間連続使用した場合) 主材質ABS、PMMA 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅64×高さ78×奥行20 アラーム約60秒
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

『その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング