特価
本日1月26日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
用途装置の検定用。 付属品校正証明書添付(英語) 材質シリコンオイル 容量(mL)500(1pint)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デジタルストーマー粘度計用の粘度標準液です。
種別デジタルストーマー粘度計用粘度標準液
1個
63,980 税込70,378
40日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイシアコーンプレート粘度計の高温用の粘度標準液です。
種別CAP用 粘度標準液
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。
用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。 材質ステンレス(SUS302)
1個
64,980 税込71,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

《米国標準技術局(NIST)規格準拠》 温度安定性に優れた無毒性シリコンのニュートニアン流体の標準液です。 通常1~2種類の標準液で十分な校正点が得られます。
1個(500mL)
61,980 税込68,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブルックフィールド粘度計でフック式スピンドルを使用する際に必要なパーツです。
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘度計でフック式スピンドルを使用する際に必要なカップリングナットです。
質量(kg)5 長さ(cm)2.6 アズワン品番69-6302-85
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

ブルックフィールド社製粘度計のスタンド(台座)に取り付けるレベリングスクリューです。粘度計の水平を調整する為のねじ式のパーツです。
質量(kg)11 アズワン品番69-6867-29
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。 回転数範囲が0.01~250rpmで、0.01rpm刻みで設定可能です。 装置本体でグラフを表示可能です。 装置本体に羽根型スピンドル(オプション)を使用する事で降伏値も計算可能です。 レオカルクTソフトウェア(オプション)を使用する事により、PC制御が可能になります。
仕様速度切替段数:2600 質量(kg)9 電源(V)AC90~260 回転数(min-1[r.p.m])0.01~250
1台
2,198,000 税込2,417,800
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。 レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。 0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。 回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。
仕様速度切替段数:290 トラスコ品番180-6802 セット内容標準スピンドル4本(LV)、6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト 質量(kg)9 電源(V)AC90~260 回転数(min-1[r.p.m])0.1~200 測定粘度範囲(cP/mPa・s)100~40
1台
1,698,000 税込1,867,800
65日以内出荷

タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。
セット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト 質量(kg)9
1台
1,698,000 税込1,867,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウィンギャザーSQソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます。プリンターに直接接続して印刷可能です。機能選択は前面キー入力にて行えます。
用途比較的低粘度の液体粘度測定用。 仕様1必要電源:90~260V、50/60Hz、50VA セット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、電源ケーブル、キャリングケース 質量(kg)7.7
1台
799,800 税込879,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイシアコーンプレート粘度計の低温用の粘度標準液です。
種別CAP用 粘度標準液
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉱物油製の粘度標準液です。
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サーモセル用の粘度標準液です。
種別サーモセル用粘度標準液
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイシアコーンプレート粘度計用のスピンドルです。
種別CAP用スピンドル
1個
339,800 税込373,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大きな粒子が入ったサスペンションやジャム、ヨーグルトなどのゲル状サンプルの測定に有効です。DV3Tと組み合わせ、ゲル状サンプルの降伏値を測定することができます。
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高濃度フィルムパテ用のスピンドルです。スピンドル測定部が短く、底の浅いビーカーで使用できます。
種別高濃度フィルムパテ用スピンドル アズワン品番62-2942-28
1個
149,800 税込164,780
62日以内出荷

車潤滑オイル用の低温粘度測定用スピンドルです。
種別車潤滑オイル用 低温粘度測定用スピンドル アズワン品番62-2942-27
1個
93,980 税込103,378
62日以内出荷

DIN53019準拠の測定を行うためのUL低粘度アダプター用のスピンドルです。
種別DINスピンドル
1個
179,800 税込197,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘリパススタンドに使用するスピンドルです。
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS316製の低粘度アダプター用のスピンドルです。
種別UL低粘度アダプター用スピンドル アズワン品番62-2942-12
1個
289,800 税込318,780
60日以内出荷

SUS304製の低粘度アダプター用のスピンドルです。
種別UL低粘度アダプター用スピンドル アズワン品番62-2942-11
1個
159,800 税込175,780
60日以内出荷

低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS316製です。
種別クローズ型 構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、スピンドル アズワン品番62-2942-10
1個
739,800 税込813,780
翌々日出荷

低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS304製です。
種別オープン型 構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、チューブエンドキャップ(6個)、スピンドル アズワン品番62-2942-09
1個
629,800 税込692,780
5日以内出荷

少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。
種別温度センサー対応 SSA用チャンバー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77 アズワン品番62-2942-07
1個
419,800 税込461,780
翌々日出荷

少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。
種別温度センサー対応 SSA用チャンバー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23 アズワン品番62-2942-06
1個
419,800 税込461,780
翌々日出荷

少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。
種別温度センサー対応 SSA用チャンバー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32 アズワン品番62-2942-05
1個
419,800 税込461,780
翌々日出荷

少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。
種別温度センサー対応 SSA用チャンバー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19 アズワン品番62-2942-04
1個
419,800 税込461,780
翌々日出荷

少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。
種別SSA用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77 アズワン品番62-2942-03
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。
種別SSA用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23 アズワン品番62-2942-02
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。
種別SSA用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32 アズワン品番62-2942-01
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。
種別SSA用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19 アズワン品番62-2941-99
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

少量サンプルアダプター用のSUS304製のDINスピンドルです。
仕様せん断速度(1/s):1.29N
1個
179,800 税込197,780
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-13Rです。
1個
159,800 税込175,780
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少量サンプルアダプター用のSUS316製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-13Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.22N 高さ(mm)13.21 アズワン品番62-2941-91 直径(mm)4.78 サンプル量(mL)16.1
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

少量サンプルアダプター用のSUS316製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6RZです。
仕様せん断速度(1/s):0.4N 高さ(mm)8.64 アズワン品番62-2941-90 直径(mm)8.74 サンプル量(mL)2.1
1個
489,800 税込538,780
60日以内出荷

少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-8Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.29N 高さ(mm)20.7 アズワン品番62-2941-89 直径(mm)6.99 サンプル量(mL)4.2
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-7Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.48N 高さ(mm)17.12 アズワン品番62-2941-88 直径(mm)9.55 サンプル量(mL)3.8
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷