攪拌型粘性評価器 2382シリーズclimbing(クライミング)24日以内出荷から43日以内出荷
温度センサ内蔵により、測定時のサンプル温度も検出可能です。サンプルの近似粘土値を算出・表示できます。粘性はもちろん、攪拌の姿勢やゆらぎ、くせなど、様々な要素から感じる「なま」の流動抵抗を測定できます。
電源5V・2A(家庭用電源アダプタ付属)材質アルミニウム操作方法タッチパネル式ディスプレイ1.5インチ、128×128dots温度測定範囲(℃)0~100仕様荷重測定範囲:40~1600mN寸法(mm)100×75×48
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
固体捕集管ガステック税込¥4,838~¥4,398~
石英試験管TRUSCO税込¥4,618¥4,198
温湿度センサifm electronic税込¥32,978¥29,980