粘度測定器(ビスコテスタ)ケニス欠品中
片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。
用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など回転数(min-1[r.p.m])62.5測定範囲3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ寸法(mm)175×77×40質量(g)260(電池含まず)タイプ高粘度電源単3電池×4またはACアダプタ(付属)測定精度指示値の±10%再現性±5%試料容量(mL)約350(3号:約170)