絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • Blookfield(84)
  • TGK(東京硝子器械)(32)
  • A&D(31)
  • 三商(15)
  • アズワン(10)
  • ブルックフィールド(6)
  • IKA(5)
  • エリクセン(4)
  • 東機産業(4)
  • TP技研(4)
  • リオン(3)
  • アントンパール・ジャパン(3)
  • イマダ(2)
  • セコニック(2)
  • elcometer(2)
  • climbing(クライミング)(2)
  • EKO(2)
  • コクゴ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度計 ウベローデ SU SIBATA(柴田科学)粘度計 ウベローデ SUSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から33日以内出荷
・適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。 ・表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。 ・動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。(定数表付) ・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。
材質ほうけい酸ガラス
粘度計 オストワルド SIBATA(柴田科学)粘度計 オストワルドSIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
・比較測定に用いられる粘度計です。 ・毛細管径によって、No.1からNo.6まであります。 ・比較測定用の相対粘度計です。球の容量は約3mLです。
粘度計 キャノン・フェンスケ SO SIBATA(柴田科学)粘度計 キャノン・フェンスケ SOSIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から58日以内出荷
・ASTMD445、D446参考、JISK2283に準拠しています。 ・一定量の試料(標線EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定して粘度を求めるもので、とくに少量の試料の動粘度測定に適しています。 ・動粘度0.5~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・傾きによる誤差を少なくするため、測時球と試料だめ球の中心が同一中心軸上にくるようになっています。"
材質ほうけい酸ガラス
粘土計取付金具 SIBATA(柴田科学)粘土計取付金具SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
欠品中
・粘度計用恒温水槽VB-3/VB-3T用粘度計取り付け金具で従来の2穴、3穴兼用タイプになります。 ・ウベローデ、キャノンフェンスケ、オストワルドの3種類がこの金具一つで利用できます。
質量(kg)0.29高さH(mm)68奥行D(mm)60幅W(mm)60
粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF SIBATA(柴田科学)粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SFSIBATA(柴田科学)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・一般には不透明な試料の動粘度測定に使用されます。 ・動粘度0.4~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・逆流形粘度計は測時球が下のほうに設けられ、試料がこの球内に流入する時間を測定して粘度を求めます。 ・試料は乾燥している測時球内へ流入するので、とくに不透明な液体の測定に適しています。 ・測時球内壁に試料が残留するために生じる影響がないため、高粘性液体の粘度測定にも適しています。 ・時間測定は二度できます。
用途不透明液用材質ほうけい酸ガラス
粘度計 オストワルド ポリビニルアルコール用 SIBATA(柴田科学)粘度計 オストワルド ポリビニルアルコール用SIBATA(柴田科学)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽中で30±0.1℃で同温度の水に対する相対粘度を測定するのに使用されます。 ・30℃における水の流出秒数は100±20秒です。 ・毛細管内径はΦ0.57~0.60mmです。 ・JISK6726に準拠しています。
材質ほうけい酸ガラス毛細管内径約(Φmm)0.57~0.6
粘度計 オストワルド ポリ酢酸ビニル用 SIBATA(柴田科学)粘度計 オストワルド ポリ酢酸ビニル用SIBATA(柴田科学)
31,980税込35,178
1個
33日以内出荷
・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽内で30±0.1℃で同温のベンゼンに対する相対粘度を測定するのに使用されます。 ・30℃における水の流出秒数は120±20秒です。 ・毛細管内径Φ0.48~0.52mm ・JISK6725に準拠しています。
材質ほうけい酸ガラス毛細管内径約(Φmm)0.48~0.52
粘度計格納箱 SIBATA(柴田科学)粘度計格納箱SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
キャノンフェンスケ、逆流形、ウベローデ粘度計を整理して収容しておくのに便利な木製格納箱です。1箱に4本の粘度計を並べられます。
収納数4本
粘度計