4ページ目: 粘度計

226件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE コート スピンドル 中粘度 RV 用 BlookfieldPTFE コート スピンドル 中粘度 RV 用Blookfield
869,800税込956,780
1個
60日以内出荷
PTFE製の中粘度(RV)用スピンドルです。
仕様100~80K※回転数0.5~100rpmの範囲でのデータです。K:1,000アズワン品番62-2941-51
PTFE コート スピンドル 低粘度 LV 用 BlookfieldPTFE コート スピンドル 低粘度 LV 用Blookfield
869,800税込956,780
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
PTFE製の低粘度(LV)用スピンドルです。
SUS316製 スピンドル 高粘度 HA、HB 用 HVシリーズ BlookfieldSUS316製 スピンドル 高粘度 HA、HB 用 HVシリーズBlookfield
419,800税込461,780
1個
62日以内出荷
SUS316製の高粘度(HA、HB)用スピンドルです。
SUS316製 スピンドル 中粘度 RV 用 BlookfieldSUS316製 スピンドル 中粘度 RV 用Blookfield
389,800税込428,780
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
SUS316製の中・高粘度(RV・HA・HB)用スピンドルです。
SUS316製 スピンドル 中粘度 RV 用 BlookfieldSUS316製 スピンドル 中粘度 RV 用Blookfield
389,800税込428,780
1個
60日以内出荷
SUS316製の中粘度(RV)用スピンドルです。
SUS316製 シリンダー型スピンドル LVシリーズ BlookfieldSUS316製 シリンダー型スピンドル LVシリーズBlookfield
329,800税込362,780
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
SUS316製の低粘度(LV)用のシリンダー型スピンドルです。
種別シリンダースピンドル
SUS316製 スピンドル 低粘度 LV 用 BlookfieldSUS316製 スピンドル 低粘度 LV 用Blookfield
189,800税込208,780
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
SUS316製の低粘度(LV)用スピンドルです。
高粘度用スピンドルセット Blookfield高粘度用スピンドルセットBlookfield
399,800税込439,780
1箱
62日以内出荷
高粘度(HA、HB)用のスピンドルセットです。
セット内容HV-2、RVHV-3、RVHV-4、RVHV-5、RVHV-6、RVHV-7各1本、スピンドルケース種別高粘度用 HA/HBスピンドル 6本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-22
中粘度用スピンドルセット Blookfield中粘度用スピンドルセットBlookfield
999,800税込1,099,780
1箱
60日以内出荷
SUS316製の中粘度(RV)用のスピンドルセットです。
セット内容RV-2Z、RVHV-3Z、RVHV-4Z、RVHV-5Z、RVHV-6、RVHV-7Z各1本、スピンドルケース種別中粘度用 RVスピンドル 6本セットアズワン品番62-2941-23
中粘度用スピンドルセット Blookfield中粘度用スピンドルセットBlookfield
399,800税込439,780
1箱
62日以内出荷
中粘度(RV)用のスピンドルセットです。
セット内容RV-2、RVHV-3、RVHV-4、RVHV-5、RVHV-6、RVHV-7各1本、スピンドルケース種別中粘度用 RVスピンドル 6本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-21
低粘度用シリンダー型スピンドルセット Blookfield低粘度用シリンダー型スピンドルセットBlookfield
419,800税込461,780
1箱
62日以内出荷
低粘度(LV)用シリンダー型スピンドルセットです。
セット内容LV-1、LV-2CYL、LV-3CYL、LV-4各1本、スピンドルケース種別低粘度用 LVシリンダースピンドル 4本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-17
低粘度用スピンドルセット Blookfield低粘度用スピンドルセットBlookfield
949,800税込1,044,780
1箱
60日以内出荷
SUS316製の低粘度(LV)用スピンドルセットです。
セット内容LV-1Z、LV-2Z、LV-3Z、LV-4Z各1本、スピンドルケース種別低粘度用 LVスピンドル 4本セットアズワン品番62-2941-18
低粘度用スピンドルセット Blookfield低粘度用スピンドルセットBlookfield
299,800税込329,780
1箱
60日以内出荷
低粘度(LV)用スピンドルセットです。
セット内容LV-1、LV-2、LV-3、LV-4各1本、スピンドルケース種別低粘度用 LVスピンドル 4本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-16
デジタルストーマー粘度計 Blookfieldデジタルストーマー粘度計Blookfield
109,800税込120,780
1個
45日以内出荷
デジタルストーマー粘度計で使用するペースト用のスピンドルです。
種別ペースト用スピンドルアズワン品番62-8621-78
デジタルストーマー粘度計 Blookfieldデジタルストーマー粘度計Blookfield
109,800税込120,780
1個
47日以内出荷
デジタルストーマー粘度計用の標準スピンドルです。
種別Krebsスピンドルアズワン品番62-8621-77
デジタルストーマー粘度計 Blookfieldデジタルストーマー粘度計Blookfield
1,198,000税込1,317,800
1セット
60日以内出荷
ASTMD562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値)付属品クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター質量(kg)8.2測定範囲40~141 KU32~1099 g27~5274 cP電源100-240 VAC 50/60Hz測定精度±1.0%(フルスケールに対して)再現性±0.5%(フルスケールに対して)アズワン品番62-8621-76ロック機構測定結果をホールドボタンでロック表示
羽根型スピンドルセット V-71,V-72,V-73 Blookfield羽根型スピンドルセット V-71,V-72,V-73Blookfield
499,800税込549,780
1個
60日以内出荷
大きな粒子が入ったサスペンションやジャム、ヨーグルトなどのゲル状サンプルの測定に有効です。DV3Tと組み合わせ、ゲル状サンプルの降伏値を測定することができます。羽根型スピンドル(V-71,V-72,V-73各1本)のセットです。
アズワン品番62-2942-29
DINアダプターセット BlookfieldDINアダプターセットBlookfield
1,198,000税込1,317,800
1セット
60日以内出荷
DIN53019に基づいた測定を行うシステムです。16~20mlのサンプル量で真の粘度を測定することができます。恒温槽を使って温調が可能です。
仕様標準構成:DINスピンドル3本(ULA-DIN-85,ULA-DIN-86,ULA-DIN-87各1本)サンプルチャンバーアズワン品番62-2942-23
スパイラルアダプターセット BlookfieldスパイラルアダプターセットBlookfield
499,800税込549,780
1セット
60日以内出荷
ソルダーペーストなどの高粘度サンプルのチクソトロピー性などの評価に有効なシステムです。
仕様標準構成:チャンバースパイラルスピンドル×2取付治具専用ケースアズワン品番62-2942-22
重り付きコネクタ Blookfield重り付きコネクタBlookfield
68,980税込75,878
1個
60日以内出荷
粘度計本体とTバースピンドルを接続するための部品です。
アズワン品番62-2942-15
Tバー スピンドルセット BlookfieldTバー スピンドルセットBlookfield
259,800税込285,780
1箱
62日以内出荷
ヘリパススタンドに使用するTバースピンドルのセットです。
仕様標準構成:Tバー6本(T-A,T-B,T-C,T-D,T-E,T-F各1本)BTU-18Yアズワン品番62-2942-14
SSA用使い捨てチャンバー BlookfieldSSA用使い捨てチャンバーBlookfield
219,800税込241,780
1箱(100個)
4日以内出荷
100個セットの少量サンプルアダプター用の使い捨てチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34,SC4-27D-100です。
アズワン品番62-2942-08
フラッグインペラースピンドル BlookfieldフラッグインペラースピンドルBlookfield
289,800税込318,780
1個
62日以内出荷
懸濁性維持に使用するスピンドルです。
アズワン品番62-2941-98
サーモセル用DINスピンドル Blookfieldサーモセル用DINスピンドルBlookfield
179,800税込197,780
1個
62日以内出荷
DIN53019準拠の測定を行うためのサーモセル用のスピンドルです。SUS304製です。
アズワン品番62-2941-82
サーモセル用 使い捨てスピンドル Blookfieldサーモセル用 使い捨てスピンドルBlookfield
639,800税込703,780
1箱(100個)
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用の100個セットの使い捨て用のスピンドルです。
アズワン品番62-2941-79
サーモセル用 使い捨てチャンバー Blookfieldサーモセル用 使い捨てチャンバーBlookfield
219,800税込241,780
1箱(100個)
8日以内出荷
サーモセル用の使い捨てチャンバーです。熱硬化サンプルに最適です。
アズワン品番62-2941-78
PTFE コート スピンドル BlookfieldPTFE コート スピンドルBlookfield
869,800税込956,780
1個
60日以内出荷
PTFE製の高粘度(HA、HB)用スピンドルです。
仕様HA:200~160K、800~640K※回転数0.5~100rpmの範囲でのデータです。K:1,000アズワン品番62-2941-52
シリンダースピンドル BlookfieldシリンダースピンドルBlookfield
119,800税込131,780
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
低粘度(LV)用のシリンダー型スピンドルです。
Capcalc ソフトウェア BlookfieldCapcalc ソフトウェアBlookfield
559,800税込615,780
1個
45日以内出荷
フローカーブ測定及び流動解析が可能です。ハイシアコーンプレート粘度計専用のソフトウェアです。
アズワン品番62-2941-15
クイックコネクトカップリング BlookfieldクイックコネクトカップリングBlookfield
139,800税込153,780
1個
45日以内出荷
スピンドルを粘度計に簡単に取り付けられるようにするためのアダプターです。標準の粘度計をお使いのお客様向けです。
アズワン品番62-2941-13
サーモセル用粘度標準液 Blookfieldサーモセル用粘度標準液Blookfield
86,980税込95,678
1個
120日以内出荷
アズワン品番62-2942-56
ブルックフィールド デジタル粘度計 三商ブルックフィールド デジタル粘度計三商
1,198,000税込1,317,800
1個
12日以内出荷
パラメータを使いやすいタッチパネルスクリーンから入力。。7インチのカラーディスプレイに粘度、トルク(%)、せん断応力、せん断速度、温度、回転数等を表示。。0.01~250回転と広範囲の回転数をサポート、切替段数も2600と細かい回転数を設定可能。。測定グラフを本体の画面上に表示、モデル式への近似計算、TI値、降伏値の自動計算が可能。。粘度計単体でプログラミングが可能。
回転速度(min-1[r.p.m])0.01~0.99(0.01刻み)、1.0~250(0.1刻み)
ブルックフィールド デジタル粘度計 三商ブルックフィールド デジタル粘度計三商
1,698,000税込1,867,800
1個
12日以内出荷
パラメータを使いやすいタッチパネルスクリーンから入力。。5インチのカラーディスプレイに粘度、トルク(%)、せん断応力、せん断速度、温度、回転数を表示。。0.1~200回転と広範囲の回転数をサポート、切替段数も290と細かい回転数を設定可能。。オートストップ機能搭載。。オプションのレオカルクTソフトウェアを使用することにより、コンピューターより粘度計を制御可能。
回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(特定の290種類を選択)
ブルックフィールド デジタル粘度計 三商ブルックフィールド デジタル粘度計三商
899,800税込989,780
1個
12日以内出荷
従来タイプよりも長いベアリング寿命。。使いやすい前面キー入力による機能選択。連続測定、連続表示。オートストップ機能付。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(RPM)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
測定精度±1%(フルスケール)再現性±0.2%(フルスケール)回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
ブルックフィールド デジタル粘度計 三商ブルックフィールド デジタル粘度計三商
799,800税込879,780
1個
12日以内出荷
連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP・P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
仕様校正トルク値(mN・m):1.4374、速度切換段数:18、レンジ数:126精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール粘度範囲(mPa・s)200~26000000(cP)回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
ブルックフィールド デジタル粘度計 三商ブルックフィールド デジタル粘度計三商
799,800税込879,780
1個
12日以内出荷
連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
ブルックフィールド アナログ粘度計 三商ブルックフィールド アナログ粘度計三商
549,800税込604,780
1個
12日以内出荷
世界各国の電圧に対応します。。エレクトロニックドライブによる、静かで信頼できる操作が可能。。簡単にスピード選択ができます。
電源100V,50/60Hz精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール
ブルックフィールド デジタル粘度計 三商ブルックフィールド デジタル粘度計三商
849,800税込934,780
1個
12日以内出荷
低価格、容易な操作。。cP/mPa・s、%トルク値、使用スピンドル、回転速度(rpm)の同時直読表示。。18段階の速度(0.3~100rpm)設定により広範囲な測定。。精度:±1%(フルスケール)、再現性:±0.2%(フルスケール)
回転振動式粘度計 ビスコメイト 三商回転振動式粘度計 ビスコメイト三商
549,800税込604,780
1個
7日以内出荷
液体に浸すだけで、粘度を計測。セラミック素子によるねじれ振動子を回転振動させた検出端により粘度を測定。。少量のサンプル(約5cc)での測定が可能。。粘度管理もスピードアップ(先端を液中に浸せば瞬時に測定)。パソコンに接続すればデータ処理が簡単。<用途例>。塗料、コーティング材の工程品質管理に。。製造工程、研究室等での粘度、温度管理に。。血液等の少量高価液体の測定に。
付属品プローブ・ACアダプタ・接続ケーブル(1.5m),スタンド・取扱説明書・キャリングケース・簡易通信ソフト電源ACアダプター(DC6~9V)方式振動式精度±5%表示LCD3桁表示(小数点含まず)再現性±2%校正標準液による比較校正(JISZ8809-2000)使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露しないこと)外寸法(mm)コントローラ:195×175×70/プローブ:保持部Φ32×L169/測定部:Φ25×L84/検出部:Φ3.5~9
超音波卓上粘度計 FCVシリーズ 富士工業[超音波応用機器]超音波卓上粘度計 FCVシリーズ富士工業[超音波応用機器]
399,800税込439,780
1個
31日以内出荷
センサーは機械的可動部がないので、計測後の洗浄が容易です。測定時の発信器の向きや姿勢に制限はありません。温度計を内蔵しているため、1本のセンサーで粘度と温度が計測できます。
材質接液材質/SUS316、クランプ樹脂部/PVC質量(kg)発信器/約300g、変換器/約1.3電源(V)AC100~240温度範囲(℃)10~40ケーブル長(m)1.5測定精度±1%FS(安定環境下)
粘度計