絞り込み
使用センター
  • MT#1(2)
  • MT#2(4)
平行度(μm)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
全長(mm)
  • 600~650未満(2)
  • 650~700未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(1)
センター距離(mm)
  • 400(5)
  • 615(1)
センター高(mm)
  • 150
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 110(6)
  • 180(1)
  • 200(2)
  • 240(5)
  • 300(2)
型式
  • No.1(1)
No.1
校正証明書
  • 付き(1)
付き
ブランド
  • 大菱計器製作所(4)
  • 理研計測器(1)
  • 新潟理研測範(RSK)(1)
大菱計器製作所・理研計測器・新潟理研測範(RSK)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用センターから絞り込む
MT#1(2)
MT#2(4)
偏心検査器 理研計測器偏心検査器理研計測器
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
測定するワークを両センターに取り付け曲がり・偏心測定できます。 比較的大きなワークにも対応できます。
用途クランクシャフトローターなどの丸物の偏心・曲がり・振れ測定。トラスコ品番833-8771幅(mm)115全長(mm)750材質/仕上本体:FC250、表面:塗装質量(kg)48高さ(mm)130平行度(μm)(センター間)5センター距離(mm)400センター高(mm)150使用センターMT-2
偏心検査器 大菱計器製作所偏心検査器大菱計器製作所
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
石製縦形偏心検査器 大菱計器製作所石製縦形偏心検査器大菱計器製作所
2,298,000税込2,527,800
1個
40日以内出荷から60日以内出荷
定盤は石製で平面度は、JIS1級です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
縦形偏心検査器 大菱計器製作所縦形偏心検査器大菱計器製作所
1,798,000税込1,977,800
1個
40日以内出荷から60日以内出荷
定盤の平面度は、JIS1級です。 定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器 標準形 新潟理研測範(RSK)偏心検査器 標準形新潟理研測範(RSK)
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷から42日以内出荷
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
偏芯検査機(標準形) No.1 大菱計器製作所偏芯検査機(標準形) No.1大菱計器製作所
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)34全長L(mm)650平行度(μm)6センター距離(mm)400センター高(mm)150使用センターMT♯1
偏芯検査機