コンベックス :「傾斜計」の検索結果

コンベックスとはメジャーの一種で測定用品。ものさし部分はホワイトポリエステル塗装のスチール製テープです。ケースの中でテープが巻かれており、計測時には伸ばすことで0センチから数メートル先まで長さを測ることができます。テープを出したときにストッパーで固定させたり、使用後は素早く収納することが可能。先端に1センチ程折れ曲がったツメは、物に引っ掛けたり角に押し当てて計測するのに便利です。主に工事現場などで物のサイズや、距離などを測定する際に使用します。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傾斜を読みとれる角度計付。10~80°までは5°単位、それ以外は2°単位 JIS1級。 水平、垂直出しができる気泡管付。 内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm) 測定確度に印を残すことができる回転ベゼル付。 しっかりとテープを固定するテープロック機構。 ストラップ付。 0点補正移動爪。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(カバー)角度計/ポリカーボネート樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 材質(気泡管)アクリル樹脂 気泡管精度水平:±3.49mm/1m(=0.2°)垂直:±8.72mm/1m(=0.5°) 仕様水平・垂直出しができる気泡管付、内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm)、測定角度に印を残すことができる回転ベゼル付、しっかりとテープを固定するテープロック機構、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×38×85 爪部0点補正移動爪 外形寸法(mm)縦85×横72×奥41 本体質量(g)270
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります