コメット・ミニ日本度器3日以内出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入り。
種類フリーテープ幅(mm)10材質(テープ)SK85目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面
NDオートメジャー日本度器(2件のレビュー)当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.6+0.4L)mm L測定長で単位はm)
テープを引き出すと自動で止まり、ボタンを押すと自動で巻き取ります。
手のひらに収まるコンパクトな巻尺。
種類ロック付テープ長さ(m)1.5材質(テープ)ガラス繊維目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面テープ厚さ(mm)0.5材質(ケース)ABS樹脂
『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
ページ: 1/ 3