2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。標尺目盛は1cm毎のポイントマークと20cm毎に紅白の配色をすることで視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。表面は縦表示、裏面は横表示の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
用途建築現場での寸法測定、記録写真用に 仕様●455ピッチ:無●テープ保護:ナイロンコーティング●爪カシメ数(点):無 材質スライダー:ポリカーボネート、テープ:SK4、磁石:ネオジム磁石 ピッチ(mm)目盛:上段1、下段10 テープ長さ(m)1.6 目盛両面cm目盛 寸法(mm×m)テープ:19×1.6 マグネット 長さ許容差(mm)±(0.25+0.15L)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ式で簡単に取付できるスパイラルメジャー用の水平器です。スパイラルメジャーに取り付ければ、配管などに貼り付けて水平確認が可能です。2個入りです。
用途スパイラルメジャー用の水平器に トラスコ品番568-0141 材質本体: タイプスパイラルメジャー用
1セット
999 税込1,099
当日出荷

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります