コンベックスとはメジャーの一種で測定用品。ものさし部分はホワイトポリエステル塗装のスチール製テープです。ケースの中でテープが巻かれており、計測時には伸ばすことで0センチから数メートル先まで長さを測ることができます。テープを出したときにストッパーで固定させたり、使用後は素早く収納することが可能。先端に1センチ程折れ曲がったツメは、物に引っ掛けたり角に押し当てて計測するのに便利です。主に工事現場などで物のサイズや、距離などを測定する際に使用します。
コンベックス スマートギア25-5.5m マグネット爪シンワ測定(1件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。鉄骨にガッチリと付く、強力なネオジム磁石付のマグネット爪を採用しました。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛種別両面質量(g)275爪部マグネット爪
コンベックス タフギア SDシンワ測定当日出荷から21日以内出荷
衝撃吸収プロテクター装備。長寿命ナイロンコートテープ。
用途長さの測定などに使用するコンベックス種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチールJIS規格1級目盛種別両面材質(本体)ABS樹脂仕様ベルトクリップ付、ストラップ付長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)
コンベックス タフギア SD ホルダー付シンワ測定(1件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
ベルトホルダーと落下防止コードを標準装備。衝撃吸収プロテクター装備。長寿命ナイロンコートテープ。
用途長さの測定などに使用するコンベックス種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチールJIS規格1級目盛種別両面材質(本体)ABS樹脂仕様ベルトホルダー付、落下防止コード付長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)
タフギアHGセルフストップシンワ測定(19件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
安全に配慮した頑強設計。
金属シャフトと落下防止コードで落下対策は万全です。また、衝撃吸収プロテクター採用で落下時の衝撃を吸収します。安全に作業することが出来ます。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5材質(テープ)スチール(ナイロンコート)目盛種別片面材質(ジャケット)ゴム材質(バネ)ステンレス仕様455ピッチ爪部0点補正移動爪
タフギアHGシンワ測定(7件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
安全に配慮した頑強設計。金属シャフト標準装備。衝撃吸収プロテクターで衝撃を緩和しボディを保護。ベルトクリップを標準装備。別売のベルトホルダーと付け替え可能。ストラップ付。取り外して市販の落下防止コードを取り付け可能。80823はマグネット爪。強力なネオジムマグネット採用で鉄骨にガッチリと付きます。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)ステンレス(ナイロンコート)目盛種別両面材質(ジャケット)ゴム材質(バネ)ステンレス仕様樹脂メッキ、455ピッチ
『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
ページ: 1/ 3
CRキタジマ税込¥10,668~¥9,698~
力量キタジマ税込¥12,078~¥10,980~
ハンドルムラテックKDS税込¥2,418¥2,198