コンベックス :「校正証明書」の検索結果
コンベックスとはメジャーの一種で測定用品。ものさし部分はホワイトポリエステル塗装のスチール製テープです。ケースの中でテープが巻かれており、計測時には伸ばすことで0センチから数メートル先まで長さを測ることができます。テープを出したときにストッパーで固定させたり、使用後は素早く収納することが可能。先端に1センチ程折れ曲がったツメは、物に引っ掛けたり角に押し当てて計測するのに便利です。主に工事現場などで物のサイズや、距離などを測定する際に使用します。
関連キーワード
目盛精度JIS1級(±(0.6+0.4L)mm L測定長で単位はm)
テープを引き出すと自動で止まり、ボタンを押すと自動で巻き取ります。
手のひらに収まるコンパクトな巻尺。
種類ロック付
テープ長さ(m)1.5
材質(テープ)ガラス繊維
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)0.5
材質(ケース)ABS樹脂
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。