絞り込み
長さ(m)
  • 2
  • 0.3(9)
  • 0.6(11)
  • 0.9(12)
  • 1(6)
  • 1.2(10)
  • 1.5(14)
  • 1.6(4)
  • 1.8(7)
  • 2.1(4)
  • 2.4(4)
  • 3(11)
  • 5(14)
  • 10(40)
  • 15(15)
  • 20(49)
  • 25(12)
  • 30(95)
  • 50(84)
  • 100(46)
材質(テープ)
  • ガラス繊維(1)
  • スチール(4)
テープ幅(mm)
  • 6.35(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
ブランド
  • 日本度器(2)
  • PiTape(2)
  • ムラテックKDS(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ナリカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
巻尺とは、長さを計測する測定器のことです。測れる長さは30mから100mのものまであり、精度規格はJIS1級です。目盛が付いているテープの材質はガラス繊維製のため、汚れても水で洗うことができます。巻尺の用途は電気工事や鉄道のほかに、土木・建築測量に使えます。タンクのレベルを測定する巻尺がタンクスケール。ステンレス製のテープのため耐摩耗性に優れ、分銅が付いて油タンクのレベルの計測に適しています。現場の証明写真用に使えるテープ状の巻尺は、テープ面に大きな文字でスケールが印刷され、ガラス繊維製で伸縮が少ないことが特徴です。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤメータールール 10巾 ムラテックKDS

    ダイヤメータールール 10巾

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
    質量(g)70長さ(m)2テープ幅(mm)10表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(バネ部)スチールJIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)材質(テープ)スチール
  • ガラス繊維製メジャー 樹木尺 日本度器

    ガラス繊維製メジャー 樹木尺

    日本度器
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    樹木の幹に巻くだけで簡単に幹囲と直径が測れます。
    トラスコ品番563-1837テープ幅(mm)12テープ長さ(m)2本体寸法(mm)55×55×15テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
  • miniメジャー KAIDAN SK(新潟精機)

    miniメジャー KAIDAN

    SK(新潟精機)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    小さくても本格仕様。JIS1級&移動爪付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 狭い場所での測定に便利な9mm幅テープです。 カラビナ付です。
    用途寸法測定に付属品爪カシメ×2ピッチ有ピッチ(mm)目盛:上下段1テープ幅(mm)9テープ長さ(m)2目盛片面cm目盛コーティング樹脂コーティング色(本体)レッドマグネット無RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
  • 細巾巻尺 JIS1級 日本度器

    細巾巻尺 JIS1級

    日本度器(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm) フラットテープのため、円周測定などに適しています。
    テープ幅(mm)8テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
  • 巻尺 ナリカ

    巻尺

    ナリカ
    ¥580税込¥638
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    鋼鉄製mm目盛の巻尺。
    規格JIS1級
  • 円周測定用パイテープ PiTape

    円周測定用パイテープ

    PiTape
    1本
    欠品中
    円周測定用パイテープは外径直径用パイテープと同じように被測定物の外周に巻きつけてその円周長を測定します。 0.1mm単位で読み取りが可能で、±0.2mmの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)±0.2テープ厚さ(mm)0.127材質(テープ)1095スプリング鋼本体幅(mm)12.7
  • 直線測定用リニアテープ PiTape

    直線測定用リニアテープ

    PiTape
    1本
    欠品中
    リニアテープは本尺部とバーニア部の2本のテープからなりたちます。 リニアテープを使えば、長さが3mのワークの長さも0.1mm単位で測定することができます ノギス等で測定できない長尺物野精密ながさの測定に非常に威力を発揮できます 長さを0.1mm単位で読み取ることができ、±0.2mmの精度があります。
    幅(mm)バーニア:12.7、本尺:12.7精度(mm)±0.2テープ厚さ(mm)0.381材質(テープ)1095スプリング鋼

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

巻尺5m特集
おすすめ人気ランキング
巻尺