曜日別特売

極厚オートロックコンベックス19mm×5.5m

極厚オートロックコンベックス19mm×5.5m - TAKAGI(高儀)

よれにくく折れにくい、極厚テープ使用(0.14mm厚)

用途
測定作業に
仕様
オートロック ・両面JIS1級テープ ・テープ表面:ツヤなし加工 ・マグネット爪
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05046147-
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする