絞り込み
長さ(m)
  • 2
  • 0.065(1)
  • 0.1(3)
  • 0.16(2)
  • 0.3(1)
  • 0.51(1)
  • 0.6(2)
  • 0.9(1)
  • 1.5(3)
  • 1.6(2)
  • 3(2)
  • 3.2(2)
  • 5(10)
  • 10(29)
  • 15(5)
  • 20(29)
  • 30(47)
  • 50(47)
  • 100(17)
  • 120(2)
材質(テープ)
  • ガラス繊維(1)
  • スチール(2)
テープ幅(mm)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
ブランド
  • SK(新潟精機)(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • 日本度器(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
巻尺とは、長さを計測する測定器のことです。測れる長さは30mから100mのものまであり、精度規格はJIS1級です。目盛が付いているテープの材質はガラス繊維製のため、汚れても水で洗うことができます。巻尺の用途は電気工事や鉄道のほかに、土木・建築測量に使えます。タンクのレベルを測定する巻尺がタンクスケール。ステンレス製のテープのため耐摩耗性に優れ、分銅が付いて油タンクのレベルの計測に適しています。現場の証明写真用に使えるテープ状の巻尺は、テープ面に大きな文字でスケールが印刷され、ガラス繊維製で伸縮が少ないことが特徴です。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤメータールール 10巾 ムラテックKDS

    ダイヤメータールール 10巾

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
    質量(g)70長さ(m)2テープ幅(mm)10表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(バネ部)スチールJIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)材質(テープ)スチール
  • ガラス繊維製メジャー 樹木尺 日本度器

    ガラス繊維製メジャー 樹木尺

    日本度器
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    樹木の幹に巻くだけで簡単に幹囲と直径が測れます。
    トラスコ品番563-1837テープ幅(mm)12テープ長さ(m)2本体寸法(mm)55×55×15テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
  • miniメジャー KAIDAN SK(新潟精機)

    miniメジャー KAIDAN

    SK(新潟精機)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    小さくても本格仕様。JIS1級&移動爪付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 狭い場所での測定に便利な9mm幅テープです。 カラビナ付です。
    用途寸法測定に付属品爪カシメ×2ピッチ有ピッチ(mm)目盛:上下段1テープ幅(mm)9テープ長さ(m)2目盛片面cm目盛コーティング樹脂コーティング色(本体)レッドマグネット無RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
  • 細巾巻尺 JIS1級 日本度器

    細巾巻尺 JIS1級

    日本度器(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm) フラットテープのため、円周測定などに適しています。
    テープ幅(mm)8テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級材質(テープ)ブラックスチール(SK85)

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

巻尺5m特集
おすすめ人気ランキング
巻尺