絞り込み
長さ(m)
  • 1.6(2)
  • 3.2(2)
  • 5(9)
  • 10(20)
  • 15(11)
  • 20(23)
  • 25(12)
  • 30(42)
  • 50(32)
  • 100(17)
  • 120(1)
材質(テープ)
  • ガラス繊維(10)
  • スチール(35)
  • ステンレス(12)
テープ幅(mm)
  • 13
  • 3.5(1)
  • 5(1)
  • 6.2(2)
  • 6.3(2)
  • 6.35(11)
  • 6.5(2)
  • 7(6)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 9.525(3)
  • 10(30)
  • 12(13)
  • 12.5(12)
  • 12.7(5)
  • 16(2)
  • 19(1)
  • 25(1)
校正証明書
  • 付き(11)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 日本度器(33)
  • タジマツール(TJMデザイン)(13)
  • ムラテックKDS(5)
  • マイゾックス(5)
  • エスコ(2)
  • KOMELON(2)
  • ヤマヨ(2)
  • SSPOWER(2)
  • トーエイライト(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
巻尺とは、長さを計測する測定器のことです。測れる長さは30mから100mのものまであり、精度規格はJIS1級です。目盛が付いているテープの材質はガラス繊維製のため、汚れても水で洗うことができます。巻尺の用途は電気工事や鉄道のほかに、土木・建築測量に使えます。タンクのレベルを測定する巻尺がタンクスケール。ステンレス製のテープのため耐摩耗性に優れ、分銅が付いて油タンクのレベルの計測に適しています。現場の証明写真用に使えるテープ状の巻尺は、テープ面に大きな文字でスケールが印刷され、ガラス繊維製で伸縮が少ないことが特徴です。
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻尺 ファイバーガラス製 モノタロウ

    巻尺 ファイバーガラス製

    モノタロウ(36件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
    用途距離や長さの測定に。テープ幅(mm)13目盛両面2mm単位材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
  • シムロン - L はや巻 タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン - L はや巻

    タジマツール(TJMデザイン)(22件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
    用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級
  • 巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ モノタロウ

    巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。 金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
    用途距離や長さの測定に。質量(kg)0.9タイプ早巻き長さ(m)50テープ幅(mm)13目盛両面2mm単位材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
  • エンジニヤテン タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤテン

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    使いやすい、鋼製巻尺です。
    用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.24JIS規格1級材質(テープ)鋼製
  • シムロン S タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン S

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
    用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)20
  • スピードテクロン ムラテックKDS

    スピードテクロン

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    鋼製巻尺(テープ材質:スチール) 4倍速巻取機構 サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ 握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」 衝撃に強い剣先 収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付 455mm ピッチマーク付 JIS1級
    JIS規格1級
  • 巻尺 30m SSPOWER

    巻尺 30m

    SSPOWER(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
    用途長さ測定に。仕様張力:20N、455ピッチ:無種類両面cm目盛ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10テープ幅(mm)13全長(m)テープ:30寸法(mm×m)13×30色(本体)オレンジマグネット長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
  • シムロン - S/L/R用交換テープ タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン - S/L/R用交換テープ

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
    用途ガラス繊維巻尺交換用テープ仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)20
  • シムロン - R タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン - R

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    一般測定・道路・鉄道・電気工事用。ツートンカラー両面目盛テープ。軽くて丈夫なABS樹脂ケース
    テープ幅(mm)13目盛(mm)(表)2、(裏)5テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)20
  • シルバーセブン ヤマヨ

    シルバーセブン

    ヤマヨ(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    鋼製塗装巻尺。 精密測定・建築用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材にメタリック焼付塗装。 50mは鉄骨工事標準巻尺として社内検査成績書付。
    厚さ(mm)0.27テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • 巻尺 50m SSPOWER

    巻尺 50m

    SSPOWER(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
    用途長さ測定に。仕様張力:20N、455ピッチ:無種類両面cm目盛ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10テープ幅(mm)13全長(m)テープ:50寸法(mm×m)13×50色(本体)オレンジマグネット長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
  • ユニグリップフレックス KOMELON

    ユニグリップフレックス

    KOMELON(6件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    ●目盛や文字が磨耗しにくい特殊ダブルコート ●16,000フィラメントのガラス繊維で成型された世界最高クラスの引張強度 ●衝撃に強いラバーバンパー装着で耐久性が向上 ●白と黄色のツートンカラー両面目盛
    テープ幅(mm)13目盛仕様メートルコートダブルJIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維
  • ステンレス・タンクスケール 日本度器

    ステンレス・タンクスケール

    日本度器
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • スチール・タンクスケール 日本度器

    スチール・タンクスケール

    日本度器
    9,298税込10,228
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
  • ガラス繊維巻尺 マイグラス マイゾックス

    ガラス繊維巻尺 マイグラス

    マイゾックス(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます。 ストレートダンパーでテープの巻取り終わりの衝撃を緩和。 絶縁性、耐薬品性に優れています。 握りやすいエラストマー・グリップ採用。 軽くて持ち運びに便利です。 車に踏まれても折れません。 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 空転防止機構付き。
    テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様ツートンカラー、両面目盛(表2mm/裏5mm目盛)テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維(樹脂コーティング)標準張力(N)20
  • オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り) 日本度器

    オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り)

    日本度器
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)オールステンレス
  • シルバーカスタム ヤマヨ

    シルバーカスタム

    ヤマヨ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。 SK85(旧SK5)の芯材にメタリック焼付塗装。鮮明さが失われません。 つや消しエポキシ系塗料で、鋼帯と塗料の密着が強固です。
    用途鋼性塗装巻尺、精密測定・建築用材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.27機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)50/201目盛(mm)1
  • コメット・タンクスケール 日本度器

    コメット・タンクスケール

    日本度器(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
  • エンジニヤスーパーワイド タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤスーパーワイド

    タジマツール(TJMデザイン)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺。 水濡れに強い、ナイロンコートテープ仕様。 サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。 目盛仕様 JIS1級
    テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級
  • 巻尺 トーエイライト

    巻尺

    トーエイライト
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    テープは芯材にグラスファイバーを使用し、表面を塩ビコーティングすることで耐久性をアップ。 グリップには、握りやすい樹脂グリップを採用。 表2mm目、裏5mm目
    用途110Mハードル・サッカーコート作成に便利な120M巻尺付属品ABS樹脂ケース質量(g)1720テープ幅(mm)13テープ長さ(m)120型番KL-120Mテープ厚さ(mm)0.35コーティング塩ビ芯材グラスファイバーアズワン品番65-0538-08
  • スチール・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器

    スチール・タンクスケール(交換用テープ)

    日本度器
    7,698税込8,468
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
  • コメット・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器

    コメット・タンクスケール(交換用テープ)

    日本度器
    6,198税込6,818
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
  • ステンレス・キャッスル 日本度器

    ステンレス・キャッスル

    日本度器
    7,198税込7,918
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • ステンレス・エキスパート 日本度器

    ステンレス・エキスパート

    日本度器
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています テープ交換が簡単に出来るようになっています。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • ユニグリップフレックス KOMELON

    ユニグリップフレックス

    KOMELON
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    両面目盛りで、目盛りや文字が摩耗しにくい特殊ダブルコートです。16000フィラメントのガラス繊維で成型された最高クラスの引張強度です。一人でも楽に土地の測定ができるステークを追加。衝撃に強いラバーバンパーを装着し、耐久性を向上しています。
    トラスコ品番353-9942材質テープ:ガラス繊維テープ幅(mm)13テープ長さ(m)100目盛仕様両面テープ厚さ(mm)0.5標準張力(N)20
  • スチールキャッスルパイ尺 日本度器

    スチールキャッスルパイ尺

    日本度器(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です スチールは目盛印刷後エッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れております直径目盛には0点上部に1/10のバーニヤ目盛 が印刷されています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
    テープ幅(mm)13
  • コメット・キャッスル型パイ尺 日本度器

    コメット・キャッスル型パイ尺

    日本度器
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。
    テープ幅(mm)13
  • ステンレス・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器

    ステンレス・タンクスケール(交換用テープ)

    日本度器
    8,598税込9,458
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • エンジニヤ テン 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤ テン 交換用テープ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    経済的な交換用テープです。
    用途鋼製巻尺交換用テープ仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.24JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)50
  • エンジニヤスーパーワイドはや巻100m タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤスーパーワイドはや巻100m

    タジマツール(TJMデザイン)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。 従来比の3倍の速さでテープを巻き取り、テープ取付向きを変えれば左利きにも対応。 傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。 テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
    用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺材質ナイロンコート スチール製テープ長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ長さ(m)100材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様JIS1級テープ厚さ(mm)0.46標準張力(N)100
  • 特級ユニロング13・50 ムラテックKDS

    特級ユニロング13・50

    ムラテックKDS
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    高精度:50m±1.0mm以内、KDS独自規格の特級品です。 社内検査証付です。 故障の少ない標準ハンドル仕様です。
    用途社内校正用標準器に、精度を求める測定にトラスコ品番167-2499材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂質量(kg)1テープ幅(mm)13テープ長さ(m)50表示ヨンゴーゴーピッチ表示目盛仕様JIS1級メートル目盛テープ厚さ(mm)0.23アズワン品番64-8758-73標準張力(N)100
  • 巻尺 トーエイライト

    巻尺

    トーエイライト
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    テープは芯材にグラスファイバーを使用し、表面を塩ビコーティングすることで耐久性をアップ。 グリップには、握りやすい樹脂グリップを採用。 表2mm目、裏5mm目
    用途お求めやすいスタンダード巻尺。付属品ABS樹脂ケーステープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.35コーティング塩ビ芯材グラスファイバー
  • コメット・キャッスル(交換用テープ) 日本度器

    コメット・キャッスル(交換用テープ)

    日本度器
    2,198税込2,418
    1個ほか
    8日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
    テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
  • オールステンレス・タンクスケール(金属ケース入り) 日本度器

    オールステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)

    日本度器
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)オールステンレス
  • エンジニヤテンはや巻100m タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤテンはや巻100m

    タジマツール(TJMデザイン)
    44,980税込49,478
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    メーカー従来品の3倍の速さでテープを巻き取り! 折り曲がりに強く耐久性にすぐれたスチール製芯材。(SK-85) 移動時に便利なショルダーストラップ付。 ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。 先端をポリオレフィン樹脂で保護。 テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 空転防止機構付。 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。 握りやすいエラストマー樹脂グリップと押さえやすく、滑りにくいエラストマー石突。
    用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺長さ(m)100外形寸法(mm)縦363×横267×奥52テープ幅(mm)13テープ長さ(m)100本体質量(g)2640目盛仕様JIS1級標準張力(N)100
  • ステンレス・キャッスル(交換用テープ) 日本度器

    ステンレス・キャッスル(交換用テープ)

    日本度器
    6,298税込6,928
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 交換用テープ。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • ステンレス・エキスパート(金属ケース入り) 日本度器

    ステンレス・エキスパート(金属ケース入り)

    日本度器
    65,980税込72,578
    1個ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています テープ交換が簡単に出来るようになっています。
    長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)十字型金属ケースJIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • スチール・エキスパート 日本度器

    スチール・エキスパート

    日本度器
    11,980税込13,178
    1個ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています テープ交換が簡単に出来るようになっています。
    テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
  • コメット・エキスパート 日本度器

    コメット・エキスパート

    日本度器
    7,298税込8,028
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています テープ交換が簡単に出来るようになっています。
    テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)100/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
  • ステンレス・タンクスケール(金属ケース入り) 日本度器

    ステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)

    日本度器
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

巻尺5m特集
おすすめ人気ランキング
巻尺