絞り込み
ブランド
  • 日本度器(4)
  • PiTape(2)
長さ(m)
  • 1
  • 0.3(10)
  • 0.6(12)
  • 0.9(13)
  • 1.2(11)
  • 1.5(15)
  • 1.6(4)
  • 1.8(8)
  • 2(7)
  • 2.4(5)
  • 2.7(5)
  • 3(12)
  • 5(14)
  • 10(41)
  • 15(15)
  • 20(48)
  • 25(12)
  • 30(96)
  • 50(84)
  • 100(44)
材質(テープ)
  • スチール(4)
テープ幅(mm)
  • 6.35(1)
  • 7(1)
  • 10(2)
  • 12.7(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
巻尺とは、長さを計測する測定器のことです。測れる長さは30mから100mのものまであり、精度規格はJIS1級です。目盛が付いているテープの材質はガラス繊維製のため、汚れても水で洗うことができます。巻尺の用途は電気工事や鉄道のほかに、土木・建築測量に使えます。タンクのレベルを測定する巻尺がタンクスケール。ステンレス製のテープのため耐摩耗性に優れ、分銅が付いて油タンクのレベルの計測に適しています。現場の証明写真用に使えるテープ状の巻尺は、テープ面に大きな文字でスケールが印刷され、ガラス繊維製で伸縮が少ないことが特徴です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コメット・ミニ型パイ尺 日本度器コメット・ミニ型パイ尺日本度器
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。
テープ幅(mm)10
パイメーター 日本度器パイメーター日本度器
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
直径測定用テープです被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができますアルミ特製ケース入。印刷目盛(直径0.2mm目盛)
パイメータ 日本度器パイメータ日本度器
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
・測定時に目盛が重ならず、正確に測定数値が読み取れます。・直径目盛 0.2mm・アルミ製ケース入です。・厚み補正はされておりません。外径測定時は「テープ厚みを減算」、内径測定時は「テープ厚みを加算してください。
テープ幅(mm)7(読取部14)テープ種類スチール(ブラックスチールテープ)テープ厚さ(mm)0.1±0.01
円周測定用パイテープ PiTape円周測定用パイテープPiTape
1本
欠品中
円周測定用パイテープは外径直径用パイテープと同じように被測定物の外周に巻きつけてその円周長を測定します。 0.1mm単位で読み取りが可能で、±0.2mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)±0.2テープ厚さ(mm)0.127材質(テープ)1095スプリング鋼本体幅(mm)12.7
直線測定用リニアテープ PiTape直線測定用リニアテープPiTape
1本
欠品中
リニアテープは本尺部とバーニア部の2本のテープからなりたちます。 リニアテープを使えば、長さが3mのワークの長さも0.1mm単位で測定することができます ノギス等で測定できない長尺物野精密ながさの測定に非常に威力を発揮できます 長さを0.1mm単位で読み取ることができ、±0.2mmの精度があります。
幅(mm)バーニア:12.7、本尺:12.7精度(mm)±0.2テープ厚さ(mm)0.381材質(テープ)1095スプリング鋼
コメット・ミニ型パイ尺(交換用テープ) 日本度器コメット・ミニ型パイ尺(交換用テープ)日本度器
4,998税込5,498
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
テープ幅(mm)10

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

巻尺5m特集
おすすめ人気ランキング
巻尺