絞り込み
ブランド
  • 日本度器(2)
  • PiTape(2)
  • ムラテックKDS(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ナリカ(1)
長さ(m)
  • 2
  • 0.3(10)
  • 0.6(12)
  • 0.9(13)
  • 1(6)
  • 1.2(11)
  • 1.5(15)
  • 1.6(4)
  • 1.8(8)
  • 2.4(5)
  • 2.7(5)
  • 3(12)
  • 5(14)
  • 10(41)
  • 15(15)
  • 20(48)
  • 25(12)
  • 30(96)
  • 50(84)
  • 100(44)
材質(テープ)
  • ガラス繊維(1)
  • スチール(4)
テープ幅(mm)
  • 6.35(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
巻尺とは、長さを計測する測定器のことです。測れる長さは30mから100mのものまであり、精度規格はJIS1級です。目盛が付いているテープの材質はガラス繊維製のため、汚れても水で洗うことができます。巻尺の用途は電気工事や鉄道のほかに、土木・建築測量に使えます。タンクのレベルを測定する巻尺がタンクスケール。ステンレス製のテープのため耐摩耗性に優れ、分銅が付いて油タンクのレベルの計測に適しています。現場の証明写真用に使えるテープ状の巻尺は、テープ面に大きな文字でスケールが印刷され、ガラス繊維製で伸縮が少ないことが特徴です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤメータールール 10巾 ムラテックKDSダイヤメータールール 10巾ムラテックKDS(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー直径約63cmまで使用可能
長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール質量(g)70表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(バネ部)スチールJIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)
ガラス繊維製メジャー 樹木尺 日本度器ガラス繊維製メジャー 樹木尺日本度器
1,098税込1,208
1個
当日出荷
樹木の幹に巻くだけで簡単に幹囲と直径が測れます。
トラスコ品番563-1837テープ幅(mm)12テープ長さ(m)2本体寸法(mm)55×55×15テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
miniメジャー KAIDAN SK(新潟精機)miniメジャー KAIDANSK(新潟精機)
799税込879
1個
当日出荷
小さくても本格仕様。JIS1級&移動爪付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 狭い場所での測定に便利な9mm幅テープです。 カラビナ付です。
用途寸法測定にテープ長さ(m)2テープ幅(mm)9付属品爪カシメ×2ピッチピッチ(mm)目盛:上下段1目盛片面cm目盛コーティング樹脂コーティング色(本体)レッドマグネットRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
細巾巻尺 JIS1級 日本度器細巾巻尺 JIS1級日本度器(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm) フラットテープのため、円周測定などに適しています。
テープ幅(mm)8材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級
巻尺 ナリカ巻尺ナリカ
580税込638
1本
6日以内出荷から13日以内出荷
鋼鉄製mm目盛の巻尺。
規格JIS1級
円周測定用パイテープ PiTape円周測定用パイテープPiTape
1本
欠品中
円周測定用パイテープは外径直径用パイテープと同じように被測定物の外周に巻きつけてその円周長を測定します。 0.1mm単位で読み取りが可能で、±0.2mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)±0.2テープ厚さ(mm)0.127材質(テープ)1095スプリング鋼本体幅(mm)12.7
直線測定用リニアテープ PiTape直線測定用リニアテープPiTape
1本
欠品中
リニアテープは本尺部とバーニア部の2本のテープからなりたちます。 リニアテープを使えば、長さが3mのワークの長さも0.1mm単位で測定することができます ノギス等で測定できない長尺物野精密ながさの測定に非常に威力を発揮できます 長さを0.1mm単位で読み取ることができ、±0.2mmの精度があります。
幅(mm)バーニア:12.7、本尺:12.7精度(mm)±0.2テープ厚さ(mm)0.381材質(テープ)1095スプリング鋼

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

巻尺5m特集
おすすめ人気ランキング
巻尺