巻尺 :「ファイバーテープ」の検索結果

巻尺とは、長さを計測する測定器のことです。測れる長さは30mから100mのものまであり、精度規格はJIS1級です。目盛が付いているテープの材質はガラス繊維製のため、汚れても水で洗うことができます。巻尺の用途は電気工事や鉄道のほかに、土木・建築測量に使えます。タンクのレベルを測定する巻尺がタンクスケール。ステンレス製のテープのため耐摩耗性に優れ、分銅が付いて油タンクのレベルの計測に適しています。現場の証明写真用に使えるテープ状の巻尺は、テープ面に大きな文字でスケールが印刷され、ガラス繊維製で伸縮が少ないことが特徴です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
用途長さ測定に。 テープ幅(mm)13 仕様張力:20N、455ピッチ:無 種類両面cm目盛 ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10 全長(m)テープ:30 寸法(mm×m)13×30 色(本体)オレンジ マグネット 長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
用途長さ測定に。 テープ幅(mm)13 仕様張力:20N、455ピッチ:無 種類両面cm目盛 ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10 全長(m)テープ:50 寸法(mm×m)13×50 色(本体)オレンジ マグネット 長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります