巻尺 :「巻き尺」の検索結果
巻尺とは、長さを計測する測定器のことです。測れる長さは30mから100mのものまであり、精度規格はJIS1級です。目盛が付いているテープの材質はガラス繊維製のため、汚れても水で洗うことができます。巻尺の用途は電気工事や鉄道のほかに、土木・建築測量に使えます。タンクのレベルを測定する巻尺がタンクスケール。ステンレス製のテープのため耐摩耗性に優れ、分銅が付いて油タンクのレベルの計測に適しています。現場の証明写真用に使えるテープ状の巻尺は、テープ面に大きな文字でスケールが印刷され、ガラス繊維製で伸縮が少ないことが特徴です。
関連キーワード
商品豆知識
すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
精度JIS1級
テープ厚さ(mm)0.5
標準張力10N
テープ目盛ツートンカラー両面目盛白2mm(表)、黄5mm(裏)
スムーズな巻き取り4倍速です。
テープのたるみ防止ケースです。
先端保護ショックアブソーバー付です。
白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。
折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.48
JIS規格1級
標準張力10N
こんなお得な商品も!

巻尺 スチールテープ製
モノタロウ
¥599
税込¥659
手にフィットする丸みのあるボディデザイン。故障のない巻き取りドラム。丈夫で操作しやすいハンドル。
コンパクトなカプセルタイプの鋼製巻尺。
テープ幅(mm)10
テープ厚さ(mm)0.18
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m)2
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール
質量(g)70
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
材質(バネ部)スチール
JIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)
鋼製巻尺(テープ材質:スチール)
4倍速巻取機構
サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ
握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」
衝撃に強い剣先
収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付
455mm ピッチマーク付
JIS1級
JIS規格1級
高精度:20m±0.4mm以内、KDS独自規格の特級品です。
社内検査証付です。
コンパクトなカプセルタイプです。
用途社内校正用標準器に、精度を求める測定に
テープ長さ(m)20
テープ幅(mm)10
トラスコ品番167-2507
材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂
質量(g)300
表示ヨンゴーゴーピッチ
目盛仕様JIS1級メートル目盛
テープ厚さ(mm)0.18
アズワン品番64-8581-32
標準張力(N)20
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
長さ(m)30
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール
トラスコ品番851-1200
質量(g)415
精度JIS1級
テープ厚さ(mm)0.18
標準張力(N/℃)20
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ステンレス芯材にメタリック焼付塗装スーパーパワーコート
ハンドル1巻ドラム4回転なので巻取りが速い
精密測定・建築用
455mmピッチマーク付き
テープ幅(mm)10
テープ厚さ(mm)0.4
機能4倍速巻取機構
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度:50m±1.0mm以内、KDS独自規格の特級品です。
社内検査証付です。
故障の少ない標準ハンドル仕様です。
用途社内校正用標準器に、精度を求める測定に
テープ長さ(m)50
テープ幅(mm)13
トラスコ品番167-2499
材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂
質量(kg)1
表示ヨンゴーゴーピッチ表示
目盛仕様JIS1級メートル目盛
テープ厚さ(mm)0.23
アズワン品番64-8758-73
標準張力(N)100
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
数字が読みやすい広巾スチールテープです。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
仕様455mmピッチマーク付
テープ厚さ(mm)0.23
JIS規格1級
標準張力(N/℃)100/20
リーズナブルな標準タイプ。スーパーパワーコート。
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール
仕様455mmピッチマーク付
テープ厚さ(mm)0.4
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
長さ(m)50
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
トラスコ品番851-1204
質量(g)1700
精度JIS1級
テープ厚さ(mm)0.45
標準張力(N/℃)100
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
すべりにくいゴムタッチ。ホールド感抜群。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
テープ厚さ(mm)0.48
JIS規格1級
標準張力(N/℃)10/20
水洗いできる丈夫なグラスファイバー製。
引き出し、巻き取りがスムーズ
テープ幅(mm)12
精度JIS1級
目盛仕様ツートンカラー両面目盛:白2mm(表)、黄5mm(裏)
テープ厚さ(mm)0.48
材質(テープ)グラスファイバー
標準張力(N)10(at20℃)
目盛が長持ちするナイロンコートテープ仕様です。
滑りにくいゴムプロテクター仕様です。
コンパクトなカプセルタイプです。
用途あらゆる寸法測定に
トラスコ品番363-0880
材質ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
タイプ455mmピッチマーク付
長さ(m)20
テープ幅(mm)10
テープ厚さ(mm)0.2
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。