巻尺 :「検査証」の検索結果
巻尺とは、長さを計測する測定器のことです。測れる長さは30mから100mのものまであり、精度規格はJIS1級です。目盛が付いているテープの材質はガラス繊維製のため、汚れても水で洗うことができます。巻尺の用途は電気工事や鉄道のほかに、土木・建築測量に使えます。タンクのレベルを測定する巻尺がタンクスケール。ステンレス製のテープのため耐摩耗性に優れ、分銅が付いて油タンクのレベルの計測に適しています。現場の証明写真用に使えるテープ状の巻尺は、テープ面に大きな文字でスケールが印刷され、ガラス繊維製で伸縮が少ないことが特徴です。
特価
本日6月19日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
高精度:20m±0.4mm以内、KDS独自規格の特級品です。
社内検査証付です。
コンパクトなカプセルタイプです。
用途社内校正用標準器に、精度を求める測定に
テープ長さ(m)20
テープ幅(mm)10
トラスコ品番167-2507
材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂
質量(g)300
表示ヨンゴーゴーピッチ
目盛仕様JIS1級メートル目盛
テープ厚さ(mm)0.18
アズワン品番64-8581-32
標準張力(N)20
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高精度:50m±1.0mm以内、KDS独自規格の特級品です。
社内検査証付です。
故障の少ない標準ハンドル仕様です。
用途社内校正用標準器に、精度を求める測定に
テープ長さ(m)50
テープ幅(mm)13
トラスコ品番167-2499
材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂
質量(kg)1
表示ヨンゴーゴーピッチ表示
目盛仕様JIS1級メートル目盛
テープ厚さ(mm)0.23
アズワン品番64-8758-73
標準張力(N)100
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。