スムーズな巻き取り4倍速です。
テープのたるみ防止ケースです。
先端保護ショックアブソーバー付です。
白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。
折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.48
JIS規格1級
標準張力10N
高精度:20m±0.4mm以内、KDS独自規格の特級品です。
社内検査証付です。
コンパクトなカプセルタイプです。
用途社内校正用標準器に、精度を求める測定に
テープ長さ(m)20
テープ幅(mm)10
トラスコ品番167-2507
材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂
質量(g)300
表示ヨンゴーゴーピッチ
目盛仕様JIS1級メートル目盛
テープ厚さ(mm)0.18
アズワン品番64-8581-32
標準張力(N)20
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高精度:50m±1.0mm以内、KDS独自規格の特級品です。
社内検査証付です。
故障の少ない標準ハンドル仕様です。
用途社内校正用標準器に、精度を求める測定に
テープ長さ(m)50
テープ幅(mm)13
トラスコ品番167-2499
材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂
質量(kg)1
表示ヨンゴーゴーピッチ表示
目盛仕様JIS1級メートル目盛
テープ厚さ(mm)0.23
アズワン品番64-8758-73
標準張力(N)100
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
目盛が長持ちするナイロンコートテープ仕様です。
滑りにくいゴムプロテクター仕様です。
コンパクトなカプセルタイプです。
用途あらゆる寸法測定に
トラスコ品番363-0880
材質ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
タイプ455mmピッチマーク付
長さ(m)20
テープ幅(mm)10
テープ厚さ(mm)0.2
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。