巻尺 :「巻き取り」の検索結果

巻尺とは、長さを計測する測定器のことです。測れる長さは30mから100mのものまであり、精度規格はJIS1級です。目盛が付いているテープの材質はガラス繊維製のため、汚れても水で洗うことができます。巻尺の用途は電気工事や鉄道のほかに、土木・建築測量に使えます。タンクのレベルを測定する巻尺がタンクスケール。ステンレス製のテープのため耐摩耗性に優れ、分銅が付いて油タンクのレベルの計測に適しています。現場の証明写真用に使えるテープ状の巻尺は、テープ面に大きな文字でスケールが印刷され、ガラス繊維製で伸縮が少ないことが特徴です。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用 テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.55 JIS規格1級
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。 金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
用途距離や長さの測定に。 質量(kg)0.9 タイプ早巻き 長さ(m)50 テープ幅(mm)13 目盛両面2mm単位 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

鋼製巻尺(テープ材質:スチール) 4倍速巻取機構 サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ 握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」 衝撃に強い剣先 収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付 455mm ピッチマーク付 JIS1級
JIS規格1級
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーワイドはや巻100m
サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。 従来比の3倍の速さでテープを巻き取り、テープ取付向きを変えれば左利きにも対応。 傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。 テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺 長さ(m)100 テープ長さ(m)100 テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.46 標準張力(N)100 目盛仕様JIS1級 材質ナイロンコート スチール製テープ 材質(ケース)ABS樹脂
1個ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます。 ストレートダンパーでテープの巻取り終わりの衝撃を緩和。 絶縁性、耐薬品性に優れています。 握りやすいエラストマー・グリップ採用。 軽くて持ち運びに便利です。 車に踏まれても折れません。 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 空転防止機構付き。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ガラス繊維(樹脂コーティング) JIS規格1級 目盛仕様ツートンカラー、両面目盛(表2mm/裏5mm目盛) 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.55 標準張力(N)20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス色に黒目盛。 30m・50mはABS樹脂製3倍速巻き取りケース、100mは十字型金属ケース入り。 ステンレステープ。
用途土木、建築による測定・測量 テープ幅(mm)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×55(30m)~275×390×55(100m) 標準張力(N)20/20℃
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー従来品の3倍の速さでテープを巻き取り! 折り曲がりに強く耐久性にすぐれたスチール製芯材。(SK-85) 移動時に便利なショルダーストラップ付。 ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。 先端をポリオレフィン樹脂で保護。 テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 空転防止機構付。 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。 握りやすいエラストマー樹脂グリップと押さえやすく、滑りにくいエラストマー石突。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺 テープ長さ(m)100 テープ幅(mm)13 長さ(m)100 外形寸法(mm)縦363×横267×奥52 本体質量(g)2640 目盛仕様JIS1級 標準張力(N)100
1個ほか
44,980 税込49,478
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジニヤテンはや巻100m専用交換テープ。 ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。 テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
用途巻尺用交換部品 テープ長さ(m)100 テープ幅(mm)13 適合本体HTN3-100 目盛仕様JIS1級 標準張力(N)100
1個ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています テープ交換が簡単に出来るようになっています。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)100/20
1個ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています テープ交換が簡単に出来るようになっています。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています テープ交換が簡単に出来るようになっています。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船底への負担を軽減する緩衝材付き分銅で衝撃を90%軽減
材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)、【巻取ケース】ステンレスフレームケース(5~50m用) 質量(g)【分銅】直結式350 テープ幅(mm)13 特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
1個ほか
18,980 税込20,878
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります