巻尺 :「校正証明書」の検索結果

巻尺とは、長さを計測する測定器のことです。測れる長さは30mから100mのものまであり、精度規格はJIS1級です。目盛が付いているテープの材質はガラス繊維製のため、汚れても水で洗うことができます。巻尺の用途は電気工事や鉄道のほかに、土木・建築測量に使えます。タンクのレベルを測定する巻尺がタンクスケール。ステンレス製のテープのため耐摩耗性に優れ、分銅が付いて油タンクのレベルの計測に適しています。現場の証明写真用に使えるテープ状の巻尺は、テープ面に大きな文字でスケールが印刷され、ガラス繊維製で伸縮が少ないことが特徴です。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)オールステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1セット
21,880 税込24,068
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1セット
18,880 税込20,768
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)オールステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1セット
28,880 税込31,768
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1セット
25,880 税込28,468
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります