巻尺 :「水深計」の検索結果

巻尺とは、長さを計測する測定器のことです。測れる長さは30mから100mのものまであり、精度規格はJIS1級です。目盛が付いているテープの材質はガラス繊維製のため、汚れても水で洗うことができます。巻尺の用途は電気工事や鉄道のほかに、土木・建築測量に使えます。タンクのレベルを測定する巻尺がタンクスケール。ステンレス製のテープのため耐摩耗性に優れ、分銅が付いて油タンクのレベルの計測に適しています。現場の証明写真用に使えるテープ状の巻尺は、テープ面に大きな文字でスケールが印刷され、ガラス繊維製で伸縮が少ないことが特徴です。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。 細くても丈夫。 ナス環付。
用途水深測定 材質ガラス繊維 目盛赤1m毎、黒50cm毎 ロープ径(Φmm)5 標準張力(N)20/20℃
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm)6.2 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品単3乾電池×2、テーパーストラップ タイプ片面目盛 電源単3乾電池2本 1目盛1cm プローブΦ12mm テープ厚さ(mm)2 JIS規格無し 電池寿命(連続時間)24
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。 真鍮製350g直結式分銅付。 ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂) 特殊品として下記の仕様も製作可能。 木柄付金属ケース ステンレス分銅(オールステンレスタンクスケール)
用途タンク等の測深 テープ幅(mm)13 材質ステンレス
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ 水質に応じた感度を調整可能。 テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm)12.5 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品単3乾電池×2 タイプ片面目盛 電源単3乾電池2本 プローブΦ19mm テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格無し 電池寿命(連続時間)24 1目盛(mm)2
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地下水や井戸・湖・河川などの水位を測定する計測器です。 ●ロープの先端にあるセンサが水面に接するとブザーやLEDランプ(TYPE1は除く)が点灯し、水面までの距離を測定できます。
仕様水位センサ:Φ20mm ロープ長さ(m)50(最小目盛10mm)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強靭なステンレスワイヤーを使用している為、よほど無理な力を加えない限り簡単に切れない。 プラスチック製リールケースを使用する為、コンパクトかつ軽量。 電池交換もワンタッチで行える。 ボーリング孔の水面測定、ダム、掘削井戸、湖、河川等の水位計測等、検出にご利用いただける。
用途水位測定 材質リールケース:ABSプラスチック(150m以上は金属製) センサーステンレス製/13mmΦ
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。 テープ幅(mm)6.2 材質ガラス繊維(巻尺) タイプ水洗い可 テープ厚さ(mm)2 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 1目盛(mm)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング