絞り込み
長枝(mm)
  • 520(17)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • シンワ測定(14)
  • TRUSCO(2)
幅(mm)
  • 15(11)
  • 20(7)
材質
  • ステンレス(17)
厚さ(mm)
  • 1(3)
  • 1.3(1)
  • 1.4(8)
  • 2(6)
短枝(mm)
  • 260
  • 55(2)
  • 80(6)
  • 85(4)
  • 90(1)
  • 115(2)
  • 160(14)
  • 161.5(1)
  • 163(4)
  • 165(5)
  • 242.5(3)
  • 261.5(1)
  • 265(8)
  • 300(1)
  • 325(1)
  • 330(2)
  • 335(1)
  • 629(1)
  • 630(3)
  • 636(1)
JIS規格取得
  • 取得済(10)
取得済
校正証明書
  • 付き(8)
付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長枝(mm)から絞り込む
520(17)
曲尺 厚手広巾 モノタロウ曲尺 厚手広巾モノタロウ(66件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。厚さ(mm)2幅(mm)20材質ステンレス鋼表面処理シルバー直角精度100mmにつき0.1mm以下RoHS指令対応証明書(0.2MB)長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定曲尺 シルバー厚手広巾シンワ測定(38件のレビュー)
3,500税込3,850
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。幅(mm)20厚さ(mm)2.0仕様JISマーク、赤数字入形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合
曲尺同厚シルバー50cm表裏 同目名作 シンワ測定曲尺同厚シルバー50cm表裏 同目名作シンワ測定(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)520短枝(mm)260幅(mm)15厚さ(mm)1.4仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き形状同厚質量(g)88直角精度100mmで±0.1mmを超えない測定範囲(cm)0~50公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cmJIS規格取得取得済
曲尺 シルバー 表裏同目 JIS シンワ測定曲尺 シルバー 表裏同目 JISシンワ測定(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。幅(mm)15厚さ(mm)1.4形状角厚目盛表裏同目JIS規格適合JIS規格取得取得済
曲尺シルバー TRUSCO曲尺シルバーTRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ケガキ作業に便利です。
用途直角・長さ測定材質ステンレス(SUS420J2)直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
曲尺 厚手広巾 シルバー マグネット付 シンワ測定曲尺 厚手広巾 シルバー マグネット付シンワ測定(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。幅(mm)20厚さ(mm)2.0形状同厚直角度(mm)100mmにつき0.1以下長さ許容差(mm)±0.2
鉄工用平ぴた曲尺 TRUSCO鉄工用平ぴた曲尺TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
竿・角共に平たいので材料にピタリとフィットしてケガキやすい曲尺です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)15厚さ(mm)1目盛表裏cm目盛仕上シルバー仕上/艶消し加工JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
曲尺厚手広巾 ステン シンワ測定曲尺厚手広巾 ステンシンワ測定(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺幅(mm)20厚さ(mm)2.0仕様JISマーク材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛 シンワ測定曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛シンワ測定(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。
長枝(mm)520厚さ(mm)2短枝(mm)260幅(mm)20材質ステンレス測定範囲50cm質量(g)240目盛表裏同目 8段目盛精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×20×2.0
曲尺同厚 ホワイト 表裏同目 名作 シンワ測定曲尺同厚 ホワイト 表裏同目 名作シンワ測定(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。
幅(mm)15材質ステンレス厚さ(mm)1.4目盛表裏同目 名作直角度(mm)100mmにつき0.1mm以下
曲尺同厚  ホワイト 併用目盛  名作 シンワ測定曲尺同厚 ホワイト 併用目盛 名作シンワ測定(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。
材質ステンレス形状(角部)同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4直角度(mm)100につき0.1以下
曲尺 同厚同目 シルバー50cm マグネット付き シンワ測定曲尺 同厚同目 シルバー50cm マグネット付きシンワ測定(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セットほか
14日以内出荷から15日以内出荷
高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)520短枝(mm)260幅(mm)15厚さ(mm)1.4形状同厚質量(g)98目盛表裏同目直角精度100mmにつき0.1mm以下測定範囲(cm)0~50表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cmJIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2mm
シルバー50cm 日本一 シンワ測定シルバー50cm 日本一シンワ測定(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。 大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。 表はcm目盛、裏は角目・丸目付きで大工さんに最適です。 全てJIS規格品です。 割付目盛付き。 ホゾ穴測定目盛付き。 返し目付き。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)520短枝(mm)260幅(mm)15厚さ(mm)1.4仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き形状角厚質量(g)91タイプ曲尺 50cm大工用(裏面角目付)直角精度100mmで±0.1mmを超えない測定範囲(cm)0~50公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)50cm表目盛 短枝(外)25cm裏目盛 長枝(外)角目、(内)丸目ホゾ裏目盛 短枝(外)25cm
鶴亀シルバー尺6 鶴亀 シンワ測定鶴亀シルバー尺6 鶴亀シンワ測定
4,398税込4,838
1個
当日出荷
大工さん、建築関係の方に最適。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい。大きく読み取りやすい目盛数字。
長枝(mm)520短枝(mm)260幅(mm)15厚さ(mm)1.4材質ステンレス形状角厚質量(g)91精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm表目盛 長枝外目盛/尺6表目盛 短枝外目盛/8寸裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ裏目盛 短枝外目盛/8寸、内目盛/丸目長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー50cm 大工用 シンワ測定シルバー50cm 大工用シンワ測定
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。 外角基点の内側目盛が付いています。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)520短枝(mm)260幅(mm)15厚さ(mm)1.0形状同厚測定範囲50cm質量(g)87精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mmJIS規格JIS認証品表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm裏目盛 長枝(外)角目、(内)丸目ホゾ裏目盛 短枝(外)25cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.0
曲尺 広ピタ シルバー シンワ測定曲尺 広ピタ シルバーシンワ測定
14,980税込16,478
1セット
14日以内出荷
適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。逆目盛が入っているので左右どちらからでも測定でき、深さ測定もできます。角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺幅(mm)20厚さ(mm)1.0仕様赤数字入形状同厚目盛表裏同目 内目盛端面基点直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
シルバー尺5/50cm 併用鶴亀 シンワ測定シルバー尺5/50cm 併用鶴亀シンワ測定
4,398税込4,838
1個ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
1本にcm、尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)520短枝(mm)260幅(mm)15厚さ(mm)1.4材質ステンレス形状角厚質量(g)91精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm表目盛 長枝外目盛/1尺5寸表目盛 短枝外目盛/7.5寸裏目盛 長枝外目盛/50cm裏目盛 短枝外目盛/25cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4

直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

曲尺 寸特集
おすすめ人気ランキング
曲尺