商品豆知識
「長枝(mm)」から絞り込む
105(1)
160(1)
170(2)
320(5)
323(1)
330(1)
520(6)
523(1)
630
ヘリ付きで材料に突き当てる事ができ、切断する際のブレを防ぎます。オールステンで重量感があり、頑強です。
用途寸法の測定や、丸ノコガイドとしても使用できる万能定規
材質ステンレス
寸法(mm)630×30×4(ヘリ:330×25×3)
質量(g)1000
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×30×4
長さ許容差(mm)±0.5以下
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。