直尺 :「定木」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(mm)」から絞り込む
150(2)
300(6)
450(2)
600(4)
1000(4)
1350(1)
1500(2)
1750(1)
1950(1)
2000(2)
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質ステンレス JIS規格取得取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ボックスアルミ定規 シンワ測定 動画あり
高精度。窓枠、ドア枠、壁などの下地揃えの際に、正確な真直確認ができます。 ぐらつかない。測定面が広いため安定した測定ができます。 書き込める。作業に必要な寸法や印が書き込めるテープ付で、簡単に消すこともできます。
材質本体:アルミ、保護キャップ:ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。 材質アルミ 目盛15cm 製品質量(g)25 本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.12 縮尺度1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(cm)30 材質ABS樹脂 質量(g)60 本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25 JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.4 縮尺度1/20・1/25・1/50・1/75・1/100・ 1/125
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。 材質アルミ 目盛15cm 製品質量(g)25 本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.12 縮尺度1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(cm)30 材質ABS樹脂 質量(g)60 本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25 JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.4 縮尺度1/10・1/15・1/20・1/25・1/50・ 1/75
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様メートル目盛 材質アルミ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。付属品コルク板粘着テープ付です。アル助よりもアルミ材を50%増量してあるので頑丈です。
用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺 材質本体:アルミ 目盛仕様メートル目盛、赤数字入
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大工さんに便利な尺相当目盛付の定規です。
仕様裏面度量衡換算表付●目盛:上段 1mmピッチ、下段 尺相当目盛 校正証明書一般校正(英語)
1本
6,998 税込7,698
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大工さんに便利な尺相当目盛付の定規です。
仕様裏面度量衡換算表付●目盛:上段 1mmピッチ、下段 尺相当目盛 校正証明書一般校正
1本
4,598 税込5,058
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大工さんに便利な尺相当目盛付の定規です。
仕様裏面度量衡換算表付●目盛:上段 1mmピッチ、下段 尺相当目盛 校正証明書一般校正(中国語)
1本
6,998 税込7,698
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きく鮮明な目盛数字を採用。スベリ止付で、軽い力で定規を押さえられます。
材質(本体)アルミ 校正証明書一般校正
1本
4,698 税込5,168
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大きく鮮明な目盛数字を採用。スベリ止付で、軽い力で定規を押さえられます。
材質(本体)アルミ 校正証明書一般校正(中国語)
1本
7,198 税込7,918
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大きく鮮明な目盛数字を採用。スベリ止付で、軽い力で定規を押さえられます。
材質(本体)アルミ 校正証明書一般校正(英語)
1本
7,198 税込7,918
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング