2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(mm)」から絞り込む
300(1)
測定範囲(cm)30 材質ABS樹脂 質量(g)60 本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25 JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.4 縮尺度1/20・1/25・1/50・1/75・1/100・ 1/125
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。 材質アルミ 目盛15cm 製品質量(g)25 本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.12 縮尺度1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります