「測定範囲(mm)」から絞り込む
3尺2寸(2)
12尺(2)
13尺5寸(2)
150(4)
300(6)
600(5)
1000(5)
1500(2)
2000(2)
3000(2)
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質ステンレス
JIS規格取得取得済
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定に使用。
厚さ(mm)3.0
大工さんに便利な尺相当目盛付の定規です。
仕様裏面度量衡換算表付●目盛:上段 1mmピッチ、下段 尺相当目盛
校正証明書一般校正
大工さんに便利な尺相当目盛付の定規です。
仕様裏面度量衡換算表付●目盛:上段 1mmピッチ、下段 尺相当目盛
校正証明書一般校正(英語)
大工さんに便利な尺相当目盛付の定規です。
仕様裏面度量衡換算表付●目盛:上段 1mmピッチ、下段 尺相当目盛
校正証明書一般校正(中国語)
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ
JIS1級、赤数字入り
裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
目盛上下1mmピッチ
目盛間隔上下段1mmピッチ
JIS規格1級
JIS規格取得取得済
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様メートル目盛
材質アルミ
ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。
JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に
材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ)
材質(ストッパー)真鍮
JIS規格取得取得済
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。付属品コルク板粘着テープ付です。アル助よりもアルミ材を50%増量してあるので頑丈です。
用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺
材質本体:アルミ
目盛仕様メートル目盛、赤数字入
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。
寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2
材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。
尺杖・間竿に。
最小寸法(mm)1424(4尺7寸相当)
最大寸法(mm)4091(13尺5寸相当)
寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2
全長精度(mm)±1.0
材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
質量(g)800
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺
材質本体:アルミ
目盛仕様赤数字入、メートル目盛
目盛の見やすいホワイトタイプです。大きく鮮明な目盛数字を採用しました。スベリ止め付きで作業がしやすいです。
材質本体/アルミ、スベリ止/スポンジ
校正証明書一般校正(英語)
目盛の見やすいホワイトタイプです。大きく鮮明な目盛数字を採用しました。スベリ止め付きで作業がしやすいです。
材質本体/アルミ、スベリ止/スポンジ
校正証明書一般校正
目盛の見やすいホワイトタイプです。大きく鮮明な目盛数字を採用しました。スベリ止め付きで作業がしやすいです。
材質本体/アルミ、スベリ止/スポンジ
校正証明書一般校正(中国語)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。