直尺 :「定規 1M」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(mm)」から絞り込む
50(1)
75(1)
100(1)
150(3)
300(2)
450(1)
600(2)
1000(2)
1500(1)
2000(1)
測定範囲(mm)をもっと見る
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。 寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5 ピッチ(mm)上段/1 材質アルミ(A6005) 目盛仕様快段目盛
1台
529 税込582
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

貼って剥がせる&強粘着シートです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に セット内容白×1、黒×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
219 税込241
当日出荷

SK(新潟精機)T型定規 快段目盛
端面を基準とした寸法測定に便利です。 コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20 材質本体:ステンレス 長さ許容差(mm)±0.15 目盛種別縦上下段cm目、左右下段cm目 ピッチ(mm)目盛:1 全長(mm)112.2 幅(mm)58 厚さ(mm)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112.2×2 本体質量(g)15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

読み間違いしにくい階段状目盛です。 建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。 数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。 高精度レーザー印字目盛です。
用途製図、縮尺図面の読み取りに 材質アルミ 目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300m RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型定規の内側に逃げ穴を開けたカッティング用定規です。端面を基準とした寸法測定に便利です。コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 材質本体:ステンレス 長さ許容差(mm)±0.15 目盛種別上下段cm目 ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 両面目盛付です。 表面目盛は上下段ともに左基点です。 0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 測定範囲(mm)0-150 材質本体:SUS420J2 長さ許容差(mm)±0.15 目盛種別上下段cm目 ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5 全長(mm)175 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5 本体質量(g)10 アズワン品番64-4374-02
1個
469 税込516
当日出荷

SK(新潟精機)マシンスケール 快段目盛
エコ商品
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 右基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SK(新潟精機)マシンスケール 快段目盛
エコ商品
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 左基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SK(新潟精機)マシンスケール 快段目盛
エコ商品
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 中央基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。両面目盛で裏面も使えます。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

『直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります