30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(mm)」から絞り込む
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
698 税込768
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理シルバー仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様メートル目盛 材質アルミ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。 寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5 ピッチ(mm)上段/1 材質アルミ(A6005) 目盛仕様快段目盛
1台
669 税込736
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SONIC(ソニック)[文具]楽しく学習 直線定規 30cm
2種類の使い方、余白有り目盛は線が引きやすい。 0スタートは距離が測りやすい。 名前シールが付属
材質PMMA 寸法(mm)310×35×2
1個
279 税込307
当日出荷

SK-7503 ナノピタ 直線定規 30cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具] 動画あり
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 固定する定規はピタッとズレない。裏返せば、すべり止め自在。 裏返しても数字が反転しないので、裏面でも測りやすい。 名前シールが付属
材質PMMA 寸法(mm)310×35×2
1個
299 税込329
当日出荷

1本
349 税込384
当日出荷

デザインフィル(ミドリ)マルチ定規30cm
開くと30cmまで測れるコンパクトな定規。折りたためばペンケースの中でかさばりません。10mmごとに穴があいているので、印をつけるのに便利です。
材質ポリカーボネード+POM 質量(g)13 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)閉じた時:25×165×5、開いた時:22.5×310×5 測定範囲(cm)30
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(cm)30 材質ABS樹脂 質量(g)60 本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25 JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.4 縮尺度1/20・1/25・1/50・1/75・1/100・ 1/125
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1mmピッチの上下段目盛です。
測定範囲(cm)30 材質 質量(g)22 本体寸法(mm)300×23×4 長さ許容差(mm)±0.5
1本
599 税込659
当日出荷

100%リサイクル材使用。廃棄時も100%リサイクル。 超高精度レザー目盛加工。
用途図面測定 ホワイト
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA720YP-30 材質アクリル
1個
250 税込275
翌日出荷

クツワ30cm 竹尺
物の高さや深さが測りやすい端(はし)目盛り
用途小学校の算数教科書対応の竹尺 材質(本体) 質量(g)30 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×28×4 測定範囲(cm)30
1個
239 税込263
当日出荷

細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。 メモリピッチ上段(mm)1
1本ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定範囲(cm)30 材質ABS樹脂 質量(g)60 本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25 JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.4 縮尺度1/10・1/15・1/20・1/25・1/50・ 1/75
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 寸法(mm)320(160)×20×1 質量(g)70 短枝(mm)(外)150、(内)100 長枝(mm)(外)300、(内)2500 JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.2 直角度100mmにつき0.1mm以下
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジニア直尺
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)アルミ定規 2色目盛
キズ・摩耗・腐食に強いアルマイト処理。読み取りやすい2色目盛り。6mmのカッター壁で使用時の安全性アップ。裏面滑り止めスポンジ付。
用途クロス、型紙等のカットの補助。 仕様2色目盛・6mmカッター壁 材質アルミ
1本
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]竹風ものさし 片目盛
汚れに強い竹風ものさし!竹ものさし風のデザインを施した、アクリル製のものさしです
セット内容本体、名前シール 材質アクリル 寸法(mm)300×30 包装形態袋入り 測定範囲(cm)30
1個
164 税込180
欠品中

特殊クリアマット素材を使用した加工を施しているため、高硬度でキズがつ きにくく耐久性に優れています。 特殊クリアマット素材を裏面にコーティング しているため文字が消えにくくなっています。 【ゼロスタート目盛】定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので深さや奥行きも測れます。 【読み取り機能付き】辞書や細かい資料などの読み取りがし易いように編み目と編み目の目盛の間が抜けいています。 【U型みぞ付】ガラス棒等を使って筆で直線をひけます。 【ステンレスプレート付(カッティング機能)】ステンレスプレートを貼付けているため安全でカッティングし易くなっています。
材質(本体)メタクリル樹脂製 材質(プレート)ステンレス 再生紙使用マーク適合
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大工さんに便利な尺相当目盛付です。上段・下段の各目盛の基点が端面から始まるW左基点タイプです。
用途長さの測定に使用する直尺 目盛間隔上段:1mm、下段:尺相当目盛 材質ステンレス 目盛仕様赤文字入れ、併用目盛
1本ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺 目盛間隔上下段1mm 仕様裏面度量衡換算表表示 材質ステンレス
1本ほか
739 税込813
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

銀鳥産業竹尺・30cm
仕様パック入り 材質 目盛片目 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×5×300
1本
339 税込373
6日以内出荷

数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。 先端を曲げてつまみ易くしています。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証取得工場製造品。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。 ピッチ(mm)下段、上段/1 材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上) 目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛 JIS規格取得取得済
1台
839 税込923
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業 動画あり
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザイン性に優れた定規です。
材質アルミニウム 幅(mm)35 厚さ(mm)4 ピッチ(mm)上段:1
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)竹尺 袋入
1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デビカ竹尺
目もりの正確な竹製定規
用途定規 材質 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×5×300 質量(g)17 測定範囲(mm)300
1本(30cm)
299 税込329
4日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質P.P製。 くるピタ折りたたみ式。(PAT.P) 読みとりやすくかさばらない。 一本でよくばりの×8目盛。 社名など入れるとPR用に利用可能。
用途図面測定、建築士試験・土地家屋調査士試験持込できます
1個
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります