直尺 :「伸縮定規」の検索結果

特価
本日11月13日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(mm)」から絞り込む
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺 材質本体:アルミ 目盛仕様赤数字入、メートル目盛
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)尺とり虫
アルミ製伸縮スケール。尺を優先した「3倍伸縮」のスケール。読取点が移動しない1方向スライド式。文字が大きくフラットなクリアー目盛。精度±1.0mm/m
材質(本体)アルミ
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱ シンワ測定 動画あり
内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。 強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス 長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。 寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2 材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。 尺杖・間竿に。 最小寸法(mm)1424(4尺7寸相当) 最大寸法(mm)4091(13尺5寸相当) 寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2 全長精度(mm)±1.0 材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂 質量(g)800
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業 動画あり
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に 材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ) 材質(ストッパー)真鍮 JIS規格取得取得済
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。付属品コルク板粘着テープ付です。アル助よりもアルミ材を50%増量してあるので頑丈です。
用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺 材質本体:アルミ 目盛仕様メートル目盛、赤数字入
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。 3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。 突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。 ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。 大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
1本
8,090 税込8,899
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング