抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
最大計時23時間59分59秒
仕様1/100秒ストップウォッチ機能スプリットタイム計測機能時計機能(時刻、日付、アラーム)ネックストラップ付
付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)
材質ABS樹脂
色黒
本体寸法(mm)79×67×20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠
表示方式8桁、9:59'59"999(10時間)
分解能1/1000秒
寸法(mm)75×60×19
温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40
表示FE型液晶表示
振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)
時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
質量(g)約67(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式デジタル
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作)
タイマー設定最大99分50秒、最小10秒
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅
防水性IPX4
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
キッチンクロックとしても使える時計機能付
見やすい大画面表示(63×35mm)
簡単に時間をセットできる6キータイマー
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利なマグネット付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
表示方式液晶デジタル4桁
機能お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
フックあり(壁掛け用)
最大設定時間99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)約60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
こんなお得な商品も!

ノンコンタクトタイマー
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
スタートボタンが非接触式のため手をかざすだけで、タイマーのスタートとストップができます。手を触れず使用できるため衛生的です。感知距離は3cm以内。
時間になると5秒間音がなり、自動的に元の設定時間に戻ります。リピート機能付。
本体スタンド、裏面磁石、付属の取付板がついています。
タイマー時間5~90秒
タイマー設定5秒間隔
TGK品番359-55-43-02
トラスコ品番385-9371
材質ABS樹脂
質量(g)約110(電池含む)
電源単4(15V)3本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×62×24
表示部液晶2桁デジタル表示
表示形式デジタル
設置方法スタンド、マグネット
アズワン品番2-8966-01
カウントダウン機能○
リピート機能○
非接触対応○
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利
タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番451-4734
質量(g)約85(電池含む)
電源単4形乾電池1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)
表示形式デジタル
設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着
電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
時計機能○
タイマの数3
アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
アラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

手持ち数取器
モノタロウ
¥669
税込¥736
ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器
測定範囲0~9999(4桁)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水機能付(IPX7)で水まわりやぬれた手でも安心の防水機能。
リピート機能付。
しっかり聞こえる大音量。3段階で切替可能。大きくて見やすい表示。
最大設定時間99分99秒
最小設定時間1秒
仕様水洗いOK、マグネット付
付属品単4乾電池2本
材質ABS、PET
寸法(mm)幅77×高さ112×奥行22
測定範囲1秒~99分99秒
材質(本体)ABS、PET
質量(g)約110(乾電池含)
電源(V)DC3V 単4形乾電池(R03)×2本
電源DC3V、単4乾電池2本使用
表示形式デジタル
設定時間最大99分99秒/最小1秒
保証期間1年
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20.5×77×112
防水性IPX7
音量(dB)(切替可)大100/中85/小70
カウントダウン機能○
リピート機能○
濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。
用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。
最大設定時間99分50秒
防水性IPX2
表示形式デジタル
時計機能○
カウントダウン機能○
IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番480-8428
質量(g)約60(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式デジタル
設定範囲最大99分50秒、最小10秒
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)
タイマー設定最大99分50秒、最小10秒
タイマの数8個順に動作
アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cm
メモリー機能○
防水性IPX7相当
アラームブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
寸法(mm)67×59×16
質量(g)40
機能多機能ストップウォッチ・時計・アラーム・カレンダー・1/100ストップウォッチ(スプリット・デュアルタイム計測機能)
使用電池LR44(ボタン電池):1個
表示内容【時計】12時間表示/24時間表示(平均月差±45秒)・アラーム時刻表示【カレンダー】月、日、曜日表示
電池寿命約1年(1日30秒アラームを鳴らした場合)
最小計時【ストップウォッチ】1/100秒表示(最初の30分間)、スプリットタイム表示、デュアルタイム表示、計測時間:23時間59分59秒
防水性あり
防水日常生活用防水
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノンコンタクトタイマー
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
非接触式センサ(スイッチ)採用により、本体に触れることなく手をかざしてタイマーをスタートします。(実用新案取得済)
アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。
非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。
水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。
設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。
アラーム音は3種類(1.ピッ、2.ピピッ、3.ピピピピッ)から選択可能です。
アラームは、アラーム音、LEDランプ点滅、液晶点滅でお知らせします。
設定時間1~99分59秒を1秒間隔で設定
付属品単4形マンガン電池 3本、取扱説明書 1部、取付板 1枚
トラスコ品番823-0870
寸法(mm)約(W)120×(H)62×(D)22mm
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約130g (電池含む)
電源単4形乾電池 3本
センサー非接触式センサ
表示形式デジタル
電池寿命1日50回使用で約1年
タイマーカウントダウン専用
防水性防滴型
アラームアラーム音:3種類から選択可能
カウントダウン機能○
非接触対応○
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。
大きい液晶表示。
簡単操作の時間設定キーを採用しています。
アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時)
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書
トラスコ品番820-2931
材質ABS樹脂
質量(g)約65(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×69×14
機能12時間制
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命約1年
時計機能○
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
最大100時間まで時間が計れるので、長時間の試験対策や実験などの計測にも使えます。
タイマー時間100時間
表示形式デジタル
カウントダウン機能カウントアップ・カウントダウン
設置方法スタンド
主要材質主要材質=ABS
サイズ(mm)90×65×23
機能【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。時計機能・アラーム機能付。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので超過時間がわかります。【アラーム】電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒【設定時間】カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒【音量】小:約65dB 大:75dB(2段階調整が可能)
付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。
レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。
表示桁数5
材質スチール
色黒
質量(g)116
穴径(Φmm)4
回転方向右軸正回転
文字寸法(mm)4.5
サイズ(mm)幅77×奥行47
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1台で2つの時間をはかれるタイマー
濡れた手でも使いやすい防滴タイプ
最大199分50秒まで長時間セット
大画面LCD(58×30mm)
材質ABS樹脂
色シルバー
電源リチウム電池CR2025
表示方式液晶デジタル4桁
機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
最大設定時間199分50秒
アラーム警鳴時間(秒)約15
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大180分00秒
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
見やすい大画面表示
時間をセットしやすい10キータイマー
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利な強力マグネット付
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源単4形乾電池
表示方式液晶デジタル4桁
機能お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
フックあり(壁掛け用)
最大設定時間99分99秒
アラーム警鳴時間(秒)約60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
20時間タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
設定範囲最大19時間59分、最小1分
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番838-3679
質量(g)約80(電池含む)
電源LR44形ボタン電池2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒)
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命約1年
タイマー設定最大19時間59分、最小1分
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
アラームブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。
用途製造・作業工程の時間管理などに。
トラスコ品番257-6405
幅(mm)80
色ホワイト
高さ(mm)80
奥行(mm)19
電源(V)単4乾電池×1本(別売)
電源単4乾電池×1本(別売)
表示形式デジタル
最大設定時間99分59秒
設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付
最小計時10秒,1分
カウントダウン機能あり
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。
桁数4
仕様右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径4mm×4ヶ所
最大計時23時間59分59秒
計測単位1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上)
付属品ネックストラップ
質量(g)60
電源リチウムボタン電池CR2032
機能【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)71×56×28
計測機能通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠)
時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
防水性IPX2準拠
表示内容ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能
材質ABS樹脂
質量(g)約41(電池含む)
電源ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×76×19
機能時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本器はJIS規格に示された各種加工法及び粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗確認
仕様<ペーパー仕上げ Rmax(S)/μmRz>0.8<研削 Rmax(S)/μmRz>0.8・1.6・3.2・6.3・12.5・25<形削り Rmax(S)/μmRz>6.3・12.5・25・50・100<正面フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50<フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50
寸法(mm)21×11(標準片)
質量(g)67.5/1枚
本体寸法(mm)182×47×2.8
1箱(2枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
色レッド×ブラック
本体質量(g)約40
使用電池LR44×1個(モニタ用電池付属)
表示内容ストップウォッチ:スプリットタイム表示、デュアルタイム表示(計測時間 23時間59分59秒)
時計機能12・24時間表示(平均月差±45秒)
最小計時1/100秒(最初の30分間)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)約8×6.5×1.5
カレンダー月日曜日表示
作動温度(℃)0~45
アラーム59秒間(スヌーズ機能付き)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
最大計時100時間
最小計時1/100(秒)
質量(g)61
電源ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)73×61×23
計測内容最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
防水性5気圧防水
時計やアラーム、カレンダー等の機能が付いた多機能ストップウォッチ
用途ストップウォッチで時間管理したい方。
付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質ABS、PMMA
寸法(mm)幅64×高さ78×奥行20
色ブラック
測定範囲1秒~23時間59分59秒
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約44(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
精度時計:月差±30秒以内(常温)
機能【日付・時刻】年・月・日・曜・時刻(12/24時間表示)、【時報】毎正時(00分)
設定時間最大23時間59分59秒/最小1秒
保証期間1年
計測範囲最大23時間59分59秒
最大設定時間23時間59分59秒
電池寿命約2年(1日30分間連続使用した場合)
主材質ABS、PMMA
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅64×高さ78×奥行20
アラーム約60秒
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
サイズ12mm角×25面
適合HT-4100、4200用
TGK品番919-63-79-11
アズワン品番1-1024-17
1パック(10シート)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
SIAA抗菌仕様で衛生的
3パターンの鳴動時間が選べる(2秒・15秒・60秒)
大きい数字ではっきり表示
便利な時計機能付
便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質ABS樹脂
電源リチウムボタン電池 CR2032×1個
表示方式液晶デジタル4桁
機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
最大設定時間199分50秒
アラーム警鳴時間(秒)2/15/60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大180分00秒
仕様キャリバーNo:S321
材質(ケース)プラスチック、(ガラス)ハードレックス
厚さ(mm)(ケース)16.1
質量(g)54
電池寿命約2年
駆動方式電池式クオーツ
防水性日常生活用防水
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
操作性に特化したデジタルタイマー。長時間の測定も簡単に設定可能。
10個のボタン(10キー)で直感的に設定可能。
マグネット付き。
本体背面にストラップ穴がついているので、吊り下げ使用も可能。
ボタンを押した際に出るプッシュ音はせず、時間をお知らせするアラーム音のみ音が鳴ります。
最大設定時間99分99秒
仕様マグネット、ストラップ穴付き
付属品お試し用電池(CR2032×1個)・取扱説明書・保証書は個装箱台紙に印刷
材質ABS、PC、シリコーンゴム
寸法(mm)幅61×高さ97×奥行16
測定範囲1秒~99分99秒
材質(本体)ABS、PC、シリコーンゴム
質量(g)66(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源CR2032×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×97×16
表示形式デジタル
単位1秒単位
設定時間最大99分59秒/最小1秒
保証期間1年
設置方法壁掛け、マグネット、ストラップ装着
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅61×高さ97×奥行16
音量(dB)70以上
カウントダウン機能○
ボタン仕様テンキー
バイブでおしえるタイマーです。首からさげられるストラップ付。切り替えスイッチで音のみ・音とバイブ・バイブのみの3種類でお知らせ。
仕様使用電池/単4電池×1本(モニター電池付) セット時間/1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ アラーム・バイブレーション/作動時間(約)60秒 使用温度範囲/-10度~50度
材質本体:ABS樹脂 ボタン:ラバー ストラップ:ポリエステル
質量(g)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×110
表示形式デジタル
設置方法ストラップ装着
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。
測定範囲100~99999rpm
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)
質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min
質量(g)約160(電池含まず)
使用温度範囲(℃)0~+40
外形寸法(mm)172×38.5×63
電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間
表示方式7セグメントLCD
表示桁数5桁
測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)
測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min
保存温度範囲(℃)-10~+55
オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)
測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1
データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
従来品と比べ、非接触で一時停止ができるようになりました。
本体を触れずに(非接触)タイマーのスタート/一時停止/ストップが可能です。直接触れないので衛生的です。手が汚れが気になる場合や複数人で使用するシーンなどで便利です。
本体スタンド、裏面磁石での鉄板面への貼り付け、壁掛けなどの設置方法に対応。
用途衛生面に配慮したい場所で
材質ABS樹脂
質量(g)70
電源単4乾電池×3本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×61×22
表示形式デジタル
設定時間1秒から99分59秒まで(1秒単位)
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
防水性防滴(正面)
取扱説明書(3.4MB)
カウントダウン機能〇
非接触対応〇(スタート/一時停止/ストップ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。