その他測定用品 :「ひずみ 測定器」の検索結果
関連キーワード
耐圧試験・絶縁抵抗試験に必要な機能を全て搭載したフルスペック絶縁耐圧試験器
絶縁(DC 50~1200 V)/耐圧(AC/DC)のプログラマブル試験可能。試験種類、試験ポイント(50ステップ)、測定設定を32ファイルまでプログラム
オプションのスキャナにより、多点ポイントの自動試験が可能
PWM方式により、電源電圧に依存しない正確な試験電圧を発生
耐圧試験の印加電圧を任意時間で上昇/下降ができるランプタイマ機能
用途1ハイブリッド・EV向けモータ、ソーラーパネル、フィルムコンデンサのDC耐圧試験2ノイズフィルタの絶縁抵抗・DC耐圧試験3サーボアンプのAC/DC耐圧試験4バッテリ・DC駆動機器の絶縁耐圧試験
仕様(電圧計)ディジタル:確度±1.5%f.s.(JIS1.5級相当、f.s.=5.00kV)(平均値整流実効値表示)
付属品高圧テストリード9615(高圧側・リターン側各×1)、電源コード×1、取扱説明書×1、予備ヒューズ×1
質量(kg)18
測定範囲電流:0.01mA~100.0mA/平均値整流実効値表示(ディジタル)
周波数(Hz)50/60切換え可能
電源AC100V(50/60Hz)、1000VAmax.
定格電圧(V)DC50~1200(1Vステップで任意設定可能)
出力電圧AC:0.2~5.00kV、500VA(30分定格)、DC:0.2~5.00kV、50VA(連続)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×155×480
機能(モニタ)出力電圧・検出電流・測定抵抗、モニタ周期:2回/s以上
測定レンジ10mA(分解能:0.01mA)、100mA(分解能:0.1mA)
測定確度0.10~9999MΩ、4レンジ、±4%rdg.(代表値0.5MΩ~1000MΩにて)
測定電流定格:1mA、短絡電流:200mA以下
タイマー設定0.3~999s
波形AC波形:正弦波(無負荷にてひずみ率5%以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
判定方法ウインドウ・コンパレート方式 (ディジタル設定)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。