その他測定用品 :「磁気計測器」の検索結果
直流磁束密度に加え交流磁束密度(40~500Hz)の測定が可能
乾電池・ACアダプタ・USB給電の3WAY対応
USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力可能
データホールド機能搭載
mT表示専用機で計量法第9条に準拠
用途機械加工ワークの残留磁気点検、磁選機器の磁気点検、磁界分布の測定、磁気材料の特性測定、マグネット製品の磁界分布、モーター等の漏洩磁束の測定、着磁装置の監視・制御、超伝導磁石等の漏れ磁場検出
対象(検出)直流磁束密度:極性(N/S)、交流磁束密度:(40~500Hz)
単位(計量)mT専用
範囲(指示)0~3000.0mT
機能ゼロリセット、最大検出値ホールド、極性判別、オートパワーオフ
表示形式検出値:数値(デジタル)、極性:英数字(N/S)
使用環境0~40℃
電源単3電池×4、外部電源DC5~6V(ACアダプタ/USB給電)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×140×30
質量(g)約250
付属品プローブ、キャリングケース、単3電池×4、取扱説明書
連続使用時間(時間)約160(アルカリ電池使用時)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。