非接触・接触の両方式で測定可能な回転計。最終測定値、最大測定値、最小測定値を自動的にメモリし、任意に呼び出し表示。
用途さまざまな回転体の回転数や周速の測定に。
付属品ポジタイプRPM接触子×2・ネガタイプRPM接触子・反射テープ・お試し電池
寸法(mm)156×53×37
質量(g)200
電源単4形乾電池×4
測定精度±(0.1%rdg+1dgt)
検出距離(mm)50~1200
分解能0.1(<1000RPM)、1(≧1000RPM)
測定範囲(min-1[r.p.m])非接触式:5.0~99,999●接触式 :0.5~19,999
使用条件温度:0~50℃●湿度:0~80%RH(ただし結露のないこと)●風速:0.3m、s以上
1個
¥22,980
税込¥25,278
12日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。