1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸部のAC/DC電圧を正確に表示 コードの上から直流電圧表示・極性判定可能 極性判定 +・-で表示
使用回路電圧AC使用回路電圧:500VDC使用回路電圧:400V/200V 寸法(mm)34(W)×153(H)×24(D)mm 質量(g)60 測定範囲直流電圧:0~200V/400V交流電圧:0~500V レンジ切替3レンジマニュアル(交流1レンジ、直流2レンジ) 使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し結露がない事) 電源ボタン電池LR-44、またはSR-44×2 電池寿命(時間)連続約60時間(LR-44において) 付属品ソフトケース取扱説明書
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング