その他測定用品 :「電圧 測定 器」の検索結果
関連キーワード
裸部のAC/DC電圧を正確に表示
コードの上から直流電圧表示・極性判定可能
極性判定 +・-で表示
使用回路電圧AC使用回路電圧:500VDC使用回路電圧:400V/200V
寸法(mm)34(W)×153(H)×24(D)mm
質量(g)60
測定範囲直流電圧:0~200V/400V交流電圧:0~500V
レンジ切替3レンジマニュアル(交流1レンジ、直流2レンジ)
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し結露がない事)
電源ボタン電池LR-44、またはSR-44×2
電池寿命(時間)連続約60時間(LR-44において)
付属品ソフトケース取扱説明書
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。