粗さ測定機 (14) 硬度計 (3) カテゴリ: その他測定用品ブランド: Mitutoyo(ミツトヨ)すべて解除
深溝用検出器 Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。
測定力(N) 0.00075 先端角度 スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-385 先端半径(μm) スタイラス形状:2R
標準検出器 Mitutoyo(ミツトヨ) 欠品中
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。横駆動ユニット用
測定力(N) 0.00075 先端角度 スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-387 先端半径(μm) スタイラス形状:2R
現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現従来の規格に加え、ISO21920に対応オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格 JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006 先端形状 スタイラス:半径2μm 角度60° 検出器 測定力(mN):0.75 バッテリー 【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。 入出力 【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません 表面粗さ(μm) 【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm) 表面粗さ 【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1 スキッド圧(mN) 400以下
現場用粗さ測定機(サーフテスト)4mN Mitutoyo(ミツトヨ) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現従来の規格に加え、ISO21920に対応オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格 JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006 先端形状 スタイラス:半径5μm 角度90° 検出器 測定力(mN):4 バッテリー 【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。 入出力 【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません 表面粗さ(μm) 【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm) 表面粗さ 【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1 スキッド圧(mN) 400以下
ポータブル硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ) 92日以内出荷
豊富な検出器バリエーション
標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。
Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。
ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。
小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。
自動角度補正機能を搭載
反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。
HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、
重力加速度の影響を自動的に補正します。
これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。
わずかな試料表面の硬さ試験も可能
硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。
構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。
データ記憶機能を装備
硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。
目的に応じた硬さスケールが選択可能
リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。
試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。
優れた操作性
基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。
仕様 試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa 寸法(mm) 検出器:約Φ28×175 出力 RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能) 電源 単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品) 測定精度 800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合) 表示部 7セグメント液晶表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 表示器:約70×110×35 機能 自動角度補正機能オフセット機能合否判定機能データ記憶機能:1800点換算機能(表示範囲の内容)統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)オートスリーブ機能打点回数表示機能 検出器 インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様) 使用環境温度(℃) 0~50 使用環境湿度(%) 95以下(結露がないこと)
歯面用検出器(0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
測定力(N) 0.00075 先端角度 スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-388 先端半径(μm) スタイラス形状:2R
歯面用検出器(4mN Mitutoyo(ミツトヨ) 5日以内出荷
測定力(N) 0.004 先端角度 スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-398 先端半径(μm) スタイラス形状:5R
極小穴用検出器(0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
穴径(Φmm) 最小測定:2.8 測定力(N) 0.00075 先端角度 スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-384 先端半径(μm) スタイラス形状:2R
標準検出器(4mN Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
標準及び前退避駆動ユニット用
穴径(Φmm) 最小測定:深さ12以下の場合/7、穴深さ12~22の場合/12 測定力(N) 0.004 先端角度 スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-391 先端半径(μm) スタイラス形状:10R
標準検出器(4mN Mitutoyo(ミツトヨ) 欠品中
横駆動ユニット用
穴径(Φmm) 最小測定:深さ12以下の場合/7、穴深さ12~22の場合/12 測定力(N) 0.004 先端角度 スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 178-386 先端半径(μm) スタイラス形状:5R
スポンジ・ゴム・プラスチック硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
コンパクトタイプな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィット置き針機能付き
仕様 負荷装置(WE、WA、WDばね力(mN)HA、HD硬さ):コイルスプリング方式、WA=550+75、HA(HA;10~90)(10度1300mN、90度7300mN) 軸径(Φmm) 押針形状:1.25 先端形状 押針形状:截頭錐体 吐出量 加圧面からの押針の吐出量:2.5mm 分類 規格上:TypeA 形状(mm) 加圧面:44×18 測定対象 一般ゴム/軟質プラスチック 先端角度 押針形状:35° 表示形式 アナログ 最小目盛 1硬度 先端径(Φmm) 押針形状:0.79 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 811-335-10
ゴム硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
コンパクトタイプな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィット測定時が簡単に読めるデジタルタイプ出力・ゼロセット機能付き計測中の表示値のホールド機能付きデジマチックインターフェース標準装備のため計測システムに接続可能SETスイッチでゼロ位置のずれを補正(ゼロセット機能)
仕様 負荷装置(WE、WA、WDばね力(mN)HA、HD硬さ):コイルスプリング方式、WA=550+75、HA(HA;10~90)(10度1300mN、90度7300mN) 軸径(Φmm) 押針形状:1.25 先端形状 押針形状:截頭錐体 吐出量 加圧面からの押針の吐出量:2.5mm 分類 規格上:TypeA 形状(mm) 加圧面:44×18 測定対象 一般ゴム/軟質プラスチック 先端角度 押針形状:35° 表示形式 デジタル 最小目盛 0.1硬度 先端径(Φmm) 押針形状:0.79 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 811-336-10
表面粗さ測定機サーフテストSJ Mitutoyo(ミツトヨ) 翌日出荷 から 30日以内出荷
大型カラーグラフィックLCDを搭載して操作性が向上しました。多彩な解析と表示機能があります。壁面や上向きでの測定など、あらゆる姿勢での測定に対応できます。ハイトゲージアダプターなどのオプションアクセサリーにより、様々な姿勢とセッティングで測定が行えます。バッテリー、ACアダプターの2電源方式です。
硬度計 はくでん 税込 ¥ 153,780 ~ ¥ 139,800 ~