その他測定用品 :「dp」の検索結果

特価
本日9月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックミニプロセッサ
RoHS
付属品ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書 文字内容総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm 質量(g)390(本体のみ) 電源2ウェイ電源方式1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可) 使用温度範囲0℃~45℃(ACアダプタ使用時)10℃~45℃(電池使用時) 精度最大月差±2分 入力デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用) データ出力USB出力TTLレベルのRS-232C出力合否判定結果出力(-NG,GO,+NG) 印字方式サーマルラインプリンタ 処理能力MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能) 記録紙高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻 印字速度1行あたり0.8秒(6.5mm/s) 電池寿命約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×201×75.2 保存温度範囲(℃)-10~50 公差判定表示5組設定可能 タイマー0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分 RoHS指令(10物質対応)対応 測定値の保存最大1000点
1台
36,980 税込40,678
当日出荷