その他測定用品 :「カウンター 数取器」の検索結果
押しボタンはラバー付き。指にやさしくフィット、押しやすく疲れない。種類が豊富。ケースの材質はクロームメッキ付き、ステンレス製、プラスチック製の3種類があります 。特にさびやすい海岸、船上、釣りなどではステンレス製、プラスチック製がお奨めです。色が豊富
金属製品に比べ非常に軽量で、交通測量等携帯に非常に便利です。プレートはアルマイト加工してあります。プレートの4すみに取付用穴(4.5ミリ)があります。金属製品に比べ、サビ易い場所でのご使用にもオススメです。軽量ですから膝上での調査にも重量感が無く疲労防止ともなります。落下時の衝撃が少なく自重による本体への損傷が比較的少なく故障の原因が減少します。特に交通測量業界には好評を戴いております。
本体高さ(mm)66
板幅(mm)60
分類計数に便利な多連式の数取器です。
差し替え式インデックスカード付きで、調査項目の書き換えが簡単です。
ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。
材質ステンレス製
測定範囲0~9999(4桁)
機能ゼロ復帰装置
差替式インデックスカード付きですから調査項目の書き換えが簡単です。ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。
高さ(mm)56
ケース・プレートは金属製クロームメッキ仕上げ。プレートには4すみに取付用穴があります
本体高さ(mm)66
板幅(mm)60
レバーの全回転運動により数字が10カウントし、1/10回転で1カウントされます。
高さ(mm)38
回転方向右
リセットツマミ
主軸高さ(mm)22.5
主軸外径(Φmm)5
位置(主軸)右
取付穴径(mm)4
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。