8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 RS232でデータ出力可能。 1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 日付と時刻を表示。 上限下限表示機能付き。 高精度 ±0.5% ASTM A956に準拠。 特殊測定用に6種類の検出器があります。 単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232 付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース 厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10 寸法(mm)108×62×25 質量(g)180 硬度(最大試料)940HV 電源単4電池×2個 深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8 試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100 精度(%)±0.5以内(HLD=800) 検出器検出器G メモリー1250グループ 半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10) 使用環境温度(℃)5~50 画面サイズ128×64LCD パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
1個
459,800 税込505,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多言語メニュー等、充実した機能が標準装備。 大きくて見やすいカラーTFTディスプレイ2.4インチサイズ ASTM A956準拠 インパクト装置の自動識別 任意の方向で使用可能(上向きテストもできます) 最大10000個の読み取り値を内蔵メモリに保存可能 電源自動オフ機能 付属USBケーブルでPCにデータ取り込みできます。
用途硬度測定 仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232 厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10 寸法(mm)108×62×25 測定範囲174HL-960HL 質量(g)180 硬度(最大試料)940HV 電源単4電池×2個 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体ユニット:133×75×29 深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8 試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100 精度(%)±0.5以内(HLD=800) メモリー1250グループ 半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10) 使用環境温度(℃)5~50 画面サイズ128×64LCD パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
1個
449,800 税込494,780
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 RS232でデータ出力可能。 1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 日付と時刻を表示。 上限下限表示機能付き。 高精度 ±0.5% ASTM A956に準拠。 特殊測定用に6種類の検出器があります。 単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232 付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース 厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10 寸法(mm)108×62×25 質量(g)180 硬度(最大試料)940HV 電源単4電池×2個 深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8 試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100 精度(%)±0.5以内(HLD=800) 検出器検出器DL メモリー1250グループ 半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10) 使用環境温度(℃)5~50 画面サイズ128×64LCD パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
1個
459,800 税込505,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 RS232でデータ出力可能。 1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 日付と時刻を表示。 上限下限表示機能付き。 高精度 ±0.5% ASTM A956に準拠。 特殊測定用に6種類の検出器があります。 単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232 付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース 厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10 寸法(mm)108×62×25 質量(g)180 硬度(最大試料)940HV 電源単4電池×2個 深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8 試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100 精度(%)±0.5以内(HLD=800) 検出器検出器D メモリー1250グループ 半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10) 使用環境温度(℃)5~50 画面サイズ128×64LCD パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
1個
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 標準検出器 タイプD内蔵:ケーブルがありません。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 扱いが簡単で低コスト。 高精度!最大0.5%(硬い部品上の測定時)。 全ての機能とパラメータが鮮明表示されるLCDディスプレイ。 USBケーブルでデータ出力可能。 255の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 ASTM A956に準拠。
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】USB(ケーブル別売) 付属品本体ユニット(検出器D内蔵)、基準片(HLD値)、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース 厚さ(mm)(固定された最小試料)3 寸法(mm)135×55×25 質量(g)250 硬度(最大試料)940HV 電源単4電池×2個 深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8 試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2500/固定剤使用時100 精度(%)±0.5以内(HLD=800、硬い部品上の場合) 検出器タイプD内蔵 メモリー255グループの測定データを記憶(各グループは測定結果5個まで) 半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10) 使用環境温度(℃)5~50 画面サイズ122×32LCD パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 RS232でデータ出力可能。 1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 日付と時刻を表示。 上限下限表示機能付き。 高精度 ±0.5% ASTM A956に準拠。 特殊測定用に6種類の検出器があります。 単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS 画面サイズ128×64LCD 精度(%)±0.5以内(HLD=800) 仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232 メモリー1250グループ 検出器検出器C 硬度(最大試料)940HV 半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10) 試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100 厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10 深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8 電源単4電池×2個 使用環境温度(℃)5~50 寸法(mm)108×62×25 質量(g)180 付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース
1個
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)