その他測定用品 :「電圧計 電流計」の検索結果
関連キーワード
高レベル、高品質のアナログトレーニングシステム
アナログ実験のすべての必須機能を組み合わせ
アナログメータ、デジタルメータ、ファンクションジェネレータ、
ポテンショメータ、スピーカ、DC電源搭載
用途1.アナログメーター:
A. 交流電流計:0~1A~5A
B. 交流電圧計:0~30V
C. 直流電流計:0~100mA~1A
D. 直流電圧計:0~30V
2. 3 1/2桁デジタルメーター:
A. 直流電流計:0~2000μA~2000mA
B. 直流電圧計:0~2V~200V
3.ファンクションジェネレータ:
(A)周波数範囲:
1Hz~10Hz
10Hz~100Hz
100Hz~1kHz
1kHz~10kHz
10kHz~100kHz
(B)振幅
正弦波出力:0~10Vp-p可変
三角波出力:0~10Vp-p可変
方形波出力:0~10Vp-p可変
4.ポテンショメータ:
A. 可変抵抗VR1=100Ω
B. 可変抵抗VR2=1kΩ
C. 可変抵抗VR2=10kΩ
D. 可変抵抗VR2=100kΩ
5.スピーカー:
負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W
6.電源:
A. 固定DC出力:+ 5V、500A
B. 固定DC出力:-5V、500mA
C. 可変DC出力:0~+ 15V、1A
D. 可変DC出力:0~-15V、1A
E. 固定AC出力:12V-6V-0-6V-12V
7.他の標準付属品:
(1)電源コード
(2)取扱説明書
仕様【1.アナログメーター】A.交流電流計:0~1A~5A、B.交流電圧計:0~30V、C.直流電流計:0~100mA~1A、D.直流電圧計:0~30V【2.3 1/2桁デジタルメーター】A.直流電流計:0~2000μA~2000mA、B.直流電圧計:0~2V~200V【3.ファンクションジェネレータ】(A)周波数範囲:1Hz~10Hz、10Hz~100Hz、100Hz~1kHz、1kHz~10kHz、10kHz~100kHz(B)振幅/正弦波出力:0~10Vp-p可変、三角波出力:0~10Vp-p可変、方形波出力:0~10Vp-p可変【4.ポテンショメータ】A.可変抵抗VR1=100Ω、B.可変抵抗VR2=1kΩ、C.可変抵抗VR2=10kΩ、D.可変抵抗VR2=100kΩ【5.スピーカー】負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W【6.電源】A.固定DC出力:+5V、500A、B.固定DC出力:-5V、500mA、C.可変DC出力:0~+15V、1A、D.可変DC出力:0~-15V、1A、E.固定AC出力:12V~6V~0~6V~12V
付属品(1)電源コード、(2)取扱説明書
質量(kg)4.5
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
1個
¥85,980
税込¥94,578
52日以内出荷
正確なDC電位・電圧測定
標準的なDC電位出力
計装校正
熱電対と二次熱計測を校正します
標準の抵抗器と共に、直流電流と抵抗を測定することができます
検流計内蔵のヌル測定
1つの乗算器と2つの測定ダイヤル
携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様【測定ダイヤル】ダイヤル1:0~220mV(22段階)、ダイヤル2:0~10mV、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22
質量(kg)約2.5
測定範囲(電位・電圧測定)0~230mV/0~46mV、(電位出力)1~11Ω/0.1~1.1Ω
電源(V)(ブリッジ)1.5×2
倍率(電位・電圧測定)ダイヤル:×1/×0.2、(電位出力)ダイヤル:×100/×10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210
分解能(電位・電圧測定)50μV/10μV
湿度範囲(最大)85%、相対湿度
確度(電位・電圧測定)0.1%、(電位出力)0.2%
動作温度(℃)5~35
動作電流(mA)(電位・電圧測定)5/1
抵抗値(Ω)(電位出力)標準10Ω/1Ω
1個
¥79,980
税込¥87,978
52日以内出荷
使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。
電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。
主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。
コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。
4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。
電源には余分な安全電圧が含まれています。
用途主な要素
スイッチ、ヒューズ、信号ランプ
セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1
ヒューズタイプ6x30-1Aヒューズホルダ×2
移動式鉄電流計:0.5-1A×1
移動式鉄電圧計:25V×1
値の異なる10種類の抵抗
(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)
リニアレオスタット100Ω/25W×1
ダイオード6A-100V×4
24V信号ランプ付きランプホルダー×2
24VACブザー×1
電解コンデンサ 100μF25VDC×1
電解コンデンサ 500μF25VDC×2
インダクタンス60mH 0.5A×2
プッシュボタン×2
シャッター×2
インバータ×1
リレー×1、接点×2、24VACコイル
ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1
4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1
実施できる主な練習は次のとおり
交流電圧および電流測定
異なる構成のダイオード付き半波整流器、全波整流器、ブリッジ整流器、電圧二倍器
DC電圧および電流測定
さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定、オームの法則、直列抵抗、分圧器、並列抵抗、電流分圧器、直列抵抗および並列抵抗、最大力伝達、キルヒホッフの原理、重畳原理、テブナンの定理
電力測定DC電力測定、ジュールの法則、AC電源
異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ、直列DCコンデンサ、並列DCコンデンサの充放電
電磁気現象コイルのインダクタンス、直列コイル、並列コイル、オーム/インダクティブ/容量性回路、RC回路、RL回路、直列共振回路、並列共振回路、Qファクタ、結合回路、減衰器
変圧器
レベリングフィルタ誘導回路、容量入力、LCフィルタ
スイッチ付きランプの照明
より多くのランプをスイッチで点灯
シャンターでランプを照らす
シャンターとインバータによるランプの照明
ホテルの部屋の照明
ファイル室の照明
リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯
ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯
音響シグナリング
光信号
音響/光信号
リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール
自己保持回路を備えたリモートコントロール
仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール
質量(kg)4.5
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
1個
¥85,980
税込¥94,578
52日以内出荷
使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。
電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。
主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。
コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。
4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。
電源には余分な安全電圧が含まれています。
仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール
質量(kg)4.5
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
1個
¥79,980
税込¥87,978
52日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。