その他測定用品 :「定圧荷重器」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般ゴム(中硬さ)用のタイプAデュロメータです。 JIS K 6253-3、ISO 7619-1、ASTM D 2240など国内外の規格に広く採用されている「タイプAデュロメータ(中硬さ用)」です。各種ゴム製品の硬さ測定の主流となっています。 押針の形状は高さ2.50mmの円すい台形です。 試料と接触する加圧面は幅44mm×奥行18mmと広く、安定した測定が行えます。試料の測定部が狭い、あるいは凹んでいる場合でも測定が行える脚長型(AL型)があります。
用途一般ゴム 寸法(mm)【加圧面】44×18(長方形) 質量(g)200 穴径(Φmm)(加圧面中心)3 目盛範囲0ポイント~100ポイント(262°目盛) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×30×76 準拠規格JIS K 6253-3,JIS K 7215,ASTM D 2240,ISO 7619-1,ISO 868.DIN 53505 押針形状(mm)高さ2.50 35°円すい台形 端面Φ0.79 最小目盛1ポイント(検定精度±1ポイント) スプリング荷重値 0度-100度(mN)0ポイント:550(56)/100ポイント:8050(821)
1個
73,980 税込81,378
欠品中

アスカー(高分子計器)アスカーゴム硬度計JA型
旧JIS K 6301準拠、一般ゴム用のアスカーJA型デュロメータです。旧JIS K 6301に準拠したゴム硬度計です。現在でも当事者間合意の上での測定データ用、社内管理データ用として使用されることがあります。 押針の形状は高さ2.54mmの円すい台形です。 試料と接触する加圧面は幅44mm×奥行18mmと広く、安定した測定が行えます。試料の測定部が狭い、あるいは凹んでいる場合でも測定が行える脚長型(JAL型)があります。
用途一般ゴム 寸法(mm)【加圧面】44×18(長方形) 質量(g)200 穴径(Φmm)(加圧面中心)3 目盛範囲0ポイント~100ポイント(262°目盛) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×30×76 準拠規格JIS K 6301 押針形状(mm)高さ2.54 35°円すい台形 端面Φ0.79 最小目盛1ポイント(検定精度±1ポイント) スプリング荷重値 0度-100度(mN)0ポイント:539(55)/100ポイント:8379(855)
1個
73,980 税込81,378
22日以内出荷