絞り込み
校正証明書
  • 付き(6)
ブランド
  • ライン精機
  • モノタロウ(8)
  • TIME(84)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(54)
  • MCP(54)
  • テクロック(49)
  • 東京精密(37)
  • エスコ(35)
  • ドリテック(35)
  • TESA[測定用品](31)
  • 日本金属電鋳(27)
  • ニデックドライブテクノロジー(25)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(21)
  • 古里精機製作所(20)
  • 佐藤計量器製作所(20)
  • タニタ(20)
  • アミッタリ(16)
  • LINKSY(16)
  • SK(新潟精機)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 連式数取器 ライン精機

    連式数取器

    ライン精機(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
    用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット取付穴径3.5mm×4ヵ所
  • 電子手持数取器 ライン精機

    電子手持数取器

    ライン精機(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
    用途品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。質量(g)約30(ストラップ含む)電源CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年適合規格CE・RoHS表示単位4桁LCD 文字高10mm計数範囲0~9999RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型ラチェットトータルカウンタ ライン精機

    中型ラチェットトータルカウンタ

    ライン精機(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)
    取付方式ベース表示部黒地白文字回転方向リセットツマミ方式計数方式200~500cpm駆動軸位置表示数字(mm)4.4×2.8
  • ハンドタコメーター(接触・非接触両用) ライン精機

    ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

    ライン精機(5件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
    用途機械・検査機の回転数確認。付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚電源単4乾電池×4本(付属)測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)検出距離(mm)50~1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125分解能0.1r.p.m連続使用時間(時間)約30サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒
  • 多機能 ハンディデジタル回転計(タコメータ)キット ライン精機

    多機能 ハンディデジタル回転計(タコメータ)キット

    ライン精機
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。 従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。
    付属品スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース質量(g)420(本体:140)電源単4乾電池×4本(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×58×27.4測定方式接触式(アダプタ使用)・非接触式検出距離(mm)50~1000測定範囲(r/min)6.0~99999.9サンプリング1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
  • ハンドタコメーター ライン精機

    ハンドタコメーター

    ライン精機(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    非接触・接触の2通りの測定可能です。 周速測定可能です(接触式のみ)。
    用途機械・検査機の回転数確認。付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース電源単4乾電池×4本(付属)測定方式非接触・接触式検出距離(mm)50~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28
  • M用プーリー ライン精機

    M用プーリー

    ライン精機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様RYシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子手持数取器(連式ユニット) ライン精機

    電子手持数取器(連式ユニット)

    ライン精機
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    単体での使用はもちろん、DK-100Mの連結ユニットとして使用できます。2~10連連結可能です。 CEマーク取得品です。 RoHS対応品です。
    トラスコ品番337-9485種別連結ユニット質量(g)25電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26計数範囲0~9999RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ラチェットトータルカウンタ ライン精機

    小型ラチェットトータルカウンタ

    ライン精機(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
    取付方式ベース桁数5取付寸法(mm)前後:30.5左右:20.5穴径:6.2×3.2表示部黒地白文字回転方向右回転本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2リセットツマミ方式計数方式200~500cpm駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進駆動軸位置右軸表示数字(mm)4.8×2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • PH計プローブ ライン精機

    PH計プローブ

    ライン精機
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    デジタルPH計 EH-1000交換用ガラス電極
    用途EH-1000ご使用の際、電極紛失、破損の場合の交換用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子式数取器 ライン精機

    電子式数取器

    ライン精機(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。
    トラスコ品番310-9992質量(g)40規格CE規格 準拠電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×51×19使用温湿度範囲5℃ ~ +40℃ / 85% RH (結露しないこと)計数範囲-9999~19999保管温度(℃)-10~+60
  • 台付数取器 ライン精機

    台付数取器

    ライン精機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。 上部のボタンを押すごとに数字が1進みます。
    質量(g)68タイプ台付型桁数4リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手持数取器 ライン精機

    手持数取器

    ライン精機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。 上部のボタンを押すごとに数字が1進みます。
    質量(g)61タイプ手持式桁数4リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 数取器(5連)プラスチック製 ライン精機

    数取器(5連)プラスチック製

    ライン精機
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
    用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。形状台付型質量(g)約220種類5連取付方式ベース外形寸法(mm)142.5×155×57.5 4-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)桁数4桁表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式全カウンタ一括)外装ABS樹脂(グレー)連結数5表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 数取器(プラスチック製・台付き) ライン精機

    数取器(プラスチック製・台付き)

    ライン精機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
    用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。形状台付型質量(g)約42取付方式ベース外形寸法(mm)31.0×51×57.5 2-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)桁数4桁表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式外装ABS樹脂(グレー)連結数1表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 数取器(プラスチック製・手持ち) ライン精機

    数取器(プラスチック製・手持ち)

    ライン精機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
    用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。形状手持式質量(g)約32取付方式手持外形寸法(mm)30.9×43.4×22.7使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)桁数4桁表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式外装ABS樹脂(グレー)連結数1表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチライトテープ ライン精機

    スコッチライトテープ

    ライン精機
    1,398税込1,538
    1組(10枚)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触測定用アダプタ ライン精機

    接触測定用アダプタ

    ライン精機
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    適合TM7000、TM7010セット内容ゴム測定子 3個、周速リング(外周1/10m)1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 数取器(6連)プラスチック製 ライン精機

    数取器(6連)プラスチック製

    ライン精機
    9,898税込10,888
    1個
    欠品中
    ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
    用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。形状台付型質量(g)約260種類6連取付方式ベース外形寸法(mm)173.5×186×57.5 4-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)桁数4桁表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式全カウンタ一括)外装ABS樹脂(グレー)連結数6表示数字(mm)4.0×2.3アズワン品番64-7051-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触式ハンドタコメーター ライン精機

    接触式ハンドタコメーター

    ライン精機(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。
    用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。セット内容専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書測定範囲1.0~6000.0r/min質量(g)170電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×58×36分解能0.1r/min連続使用時間(時間)約30
  • メーター用ウレタンプーリー ライン精機

    メーター用ウレタンプーリー

    ライン精機
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    測長器共通の交換用車輪です。
    材質【測定部】ウレタン樹脂形状ウレタンプーリー種類メーター用測定対象布・紙・フィルム
  • メカニカルカウンター ライン精機

    メカニカルカウンター

    ライン精機(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • DK-5000シリーズ専用アダプタ ライン精機

    DK-5000シリーズ専用アダプタ

    ライン精機
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    DK-5000シリーズ専用ACアダプタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタコメーター(接触用) ライン精機

    ハンドタコメーター(接触用)

    ライン精機(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    接触測定型の回転計です。1.0~6000.0 r/minの低速測定に対応しています。
    用途機械・検査機の回転数確認。質量(g)170電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×36×144分解能0.1r.p.m連続使用時間(時間)約30測定範囲(min-1[r.p.m])[1.0~6000.0]
  • 大型ラチェットトータルカウンタ ライン精機

    大型ラチェットトータルカウンタ

    ライン精機(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    大型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
    取付方式ベース桁数5表示部黒地白文字回転方向リセットツマミ方式計数方式200~500cpm駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進、計数速度200~500カウント/分)駆動軸位置表示数字(mm)6.5×4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルカウンタ ライン精機

    メカニカルカウンタ

    ライン精機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。 高速回転用カウンタ常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。 0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
    仕様設定・出力:無取付方式ベース使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)桁数4最高計数速度3000rpm使用湿度範囲85%RH 以下(結露しないこと)リセット押ボタン式駆動方式レボリューション回転式駆動軸位置左右両軸表示数字(mm)6.0×4.0(黒地白文字)始動トルク0.010N m(102gf-cm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長さ計測用発信器(リードスイッチ内蔵) ライン精機

    長さ計測用発信器(リードスイッチ内蔵)

    ライン精機(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    リードスイッチ内蔵の長さ計測用発信機でシンプルな構造になっています。
    用途カウンタと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。質量(g)740センサーリードスイッチ(内蔵)計測速度(m/分)500m/分発信単位1m最大開閉容量AC300V 0.7A・DC350V 0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子数取器 ライン精機

    電子数取器

    ライン精機
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    任意の記憶したいポイントのカウントデータを日時と時間と共に内蔵メモリーに記憶することが出来ます。記憶したカウントデータは本体及びPCで確認できます。 カウント値の減算入力が可能です。
    用途不具合検査:作業時の原因別不具合数をカウント付属品取扱説明書仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)トラスコ品番778-2292質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作任意のタイミング(メモリーキー)
  • 電子数取器 ライン精機

    電子数取器

    ライン精機
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    カウント値と日時を併せて記録し本体及びPCで確認できます 減算が可能です
    付属品取扱説明書仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB、メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)トラスコ品番778-2268質量(g)約130(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録/任意のタイミング(メモリーキー)
  • 接触測定用アダプタ ライン精機

    接触測定用アダプタ

    ライン精機
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    TM-5シリーズと接続して接触式での測定が可能。
    用途非接触式で計測しにくい場所の計測。付属品周速リング1個、ゴム接触子3個分解能0.1r/minサンプリング1.0~2.0秒オートパワーオフキー操作より3分後確度±0.01%±1digitRoHS指令(10物質対応)対応
  • TM-7専用ケース ライン精機

    TM-7専用ケース

    ライン精機
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    TM-7000・TM-7010の専用収納ケース。
    適合機種TM-7000・TM-7010RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザタコメータ TM-7/TM-5シリーズ用 周速リング(外周1/10m) ライン精機

    レーザタコメータ TM-7/TM-5シリーズ用 周速リング(外周1/10m)

    ライン精機
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    レーザタコメータ TM-7/TM-5シリーズ用のアクセサリ、周速リング(外周1/10m)です。
  • 電子数取器 DK-5000シリーズ/Dタイプ(多入力ステータス記録計) ライン精機

    電子数取器 DK-5000シリーズ/Dタイプ(多入力ステータス記録計)

    ライン精機
    67,980税込74,778
    1台
    5日以内出荷
    キー入力時の日時を全て記録する多入力ステータス記録計。5/10/30個のキー入力時にHI/LO表示が変化し日時も記録。ソフトウェア上でステータス変更日時を把握。HI時間とLO時間が計算し分析やデータの保存が可能。別売のセンサ入力機器でキー入力をセンサ入力に変更可。設備の稼働状態をセンサ経由で自動記録可能
    用途作業工程毎の作業時間の計測、設置機器の停止の種類と発生時間の記録表示時計表示:年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00まで/24時間表示)メモリーフラッシュメモリー内蔵電源(個)単4乾電池 x 4(※付属無し) / USBケーブル(※オプション) / ACアダプタ(※オプション)使用温湿度範囲0℃ - 50℃ (-10℃ - +60℃) / 35 - 85%RH (但し、氷結・結露しないこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)データ転送USB micro-B(USB 2.0)※オプション
  • キャリングケース(TM-7020用) ライン精機

    キャリングケース(TM-7020用)

    ライン精機
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    TM-7020(接触測定専用ハンドタコメータ)用のキャリングケースです。
  • DK-5000専用AC/DCアダプタ ライン精機

    DK-5000専用AC/DCアダプタ

    ライン精機
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    DK-5000用のAC/DCアダプターです。
    型式メーカー型式:ZDK5021
  • 電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    24,980税込27,478
    1セット
    6日以内出荷
    入力キーの動作日時を全て記録するデータロガー。記録データから日時を含めた分析が可能
    用途インライン検査。不具合品の発生時刻の記録。イベント等での来客時刻の記録付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大キー入力回数48000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
  • 電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    24,980税込27,478
    1セット
    6日以内出荷
    入力のオンオフ(HI/LO)を記録するデータロガー。センサ入力デバイス/M16-600(オプション)と組み合わせ機械の稼働を記録
    用途作業工程ごとの作業時間の計測。設置機器の停止の種類と発生時間の記録付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタメモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量(最大キー入力回数)48000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)入力表示HIまたはLO電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
  • タイムスタンプ付5連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    タイムスタンプ付5連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    19,980税込21,978
    1セット
    6日以内出荷
    メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存。機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易
    用途検査工程・検品。作業時の原因別不具合カウント。検査日時の記録付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
  • デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    24,980税込27,478
    1セット
    6日以内出荷
    メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存。機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易。ミー入力音と設定値アラーム機能を追加。定数カウントを行う作業をサポート。キー入力音が鳴るのでミスカウントを防止
    用途バッチ検査(定数繰り返し検査)。コロニーカウンター(微生物調査)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式アラーム設定表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
  • 電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    24,980税込27,478
    1セット
    6日以内出荷
    一定時間で入力値・合計値・日時を都度記録。自動記録で記録忘れ防止。定刻に集計を必要とする調査に最適
    用途交通量調査(車種別カウント)。イベント等での時間別客層調査付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式記録間隔(1分~99時間99分)表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大自動記録ログ数 48000個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
その他測定用品